3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-] RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。 屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
1パック(100本)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WURTH(ウルト)結束バンド
ケーブル、ケーブルハーネス、ホースなどを素早く、簡単にしっかりとまとめられます。 100%プラスチックで簡単に再利用可能。 バンドの内側はギザギザ加工なのでケーブルを安全に結束できます。 組み立て工具不要で素手で締め付け可能です。 溶剤、オイル、グリース、自動車用燃料に対する耐性。 乳白色は室内使用向け。 黒はUV耐性および耐候性があります。カーボン添加剤によって、素材へのUV光の影響を低減させます。
用途制御盤製造と取り付け、自動車製造、自動車工場、製造工場、エレベーター製造 材質ポリアミド- PA 6.6 仕様ノンシリコン 耐用温度(℃)-40~85
1パック(100本)
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります