絞り込み
ブランド
  • SapiSelco(3)
  • TRUSCO(2)
  • ワイドミュラー(1)
長さ(mm)
  • 180
  • 80(14)
  • 100(84)
  • 140(24)
  • 142(16)
  • 150(65)
  • 160(15)
  • 188(14)
  • 200(75)
  • 202(15)
  • 203(36)
  • 250(66)
  • 280(16)
  • 290(16)
  • 292(11)
  • 300(58)
  • 360(12)
  • 368(26)
  • 370(22)
  • 450(25)
  • 550(14)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(3)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(4)
  • ポリエチレン(1)
最大結束径(Φmm)
  • 40~50未満(6)
最高使用温度(℃)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 100(1)
60・70・80・85・100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(84)
140(24)
150(65)
200(75)
203(36)
250(66)
300(58)
368(26)
370(22)
450(25)
長さ(mm)をもっと見る
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
599税込659
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
ダブルヘッドノットタイ TRUSCOダブルヘッドノットタイTRUSCO(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100本)
当日出荷
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~70
セルフィット ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット ケーブルタイSapiSelco
699税込769
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
「カール」 ケーブルタイ 黒 SapiSelco「カール」 ケーブルタイ 黒SapiSelco
649税込714
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状シングル
セルフィット ケーブルタイ黒 SapiSelcoセルフィット ケーブルタイ黒SapiSelco
649税込714
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
ケーブルタイ(屋内用) ワイドミュラーケーブルタイ(屋内用)ワイドミュラー
1,798税込1,978
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプ