絞り込み
長さ(mm)
- 180
- 80(31)
- 100(156)
- 140(39)
- 142(22)
- 150(131)
- 152(28)
- 160(22)
- 188(24)
- 200(157)
- 202(31)
- 203(56)
- 250(103)
- 280(32)
- 300(108)
- 301(23)
- 368(34)
- 370(37)
- 380(31)
- 450(38)
- その他(32)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- その他(2)
- ステンレス(1)
- ナイロン(13)
- ポリウレタン(1)
- ポリエチレン(1)
色
イエロー(1)
クリア(1)
グリーン(1)
シルバー(1)
ブラウン(1)
ブラック(13)
ブルー(1)
ホワイト(7)
レッド(1)
特性
- 柔軟(1)
- 耐候(3)
- 難燃(3)
最大結束径(Φmm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(17)
最高使用温度(℃)
- 60(2)
- 65(1)
- 70(1)
- 80(4)
- 85(5)
- 100(2)
- 110(1)
- 538(1)
60・65・70・80・85・100・110・538
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- SapiSelco(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- オーム電機(1)
- ワイドミュラー(1)
- メディアカバーマーケット(1)
モノタロウ・TRUSCO・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・SapiSelco・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・オーム電機・ワイドミュラー・メディアカバーマーケット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(599件のレビュー)¥499税込¥5491パック(100本)当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥719税込¥7911袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥599税込¥6591袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
セルフィット 耐候性ケーブルタイ
SapiSelco(8件のレビュー)¥489~税込¥538~1セット(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
ダブルヘッドノットタイ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(100本)当日出荷手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。用途仮固定、各種結束工程に適しています。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~70
ソフトフィックス
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,498税込¥1,6481袋(16本)当日出荷から6日以内出荷柔らかくて使いやすい、仮止め用結束バンド。大きなヘッドと、動かしやすい爪で取り付け、取り外しが簡単です。強度に優れているため、ぶら下げて結束しても滑り落ちたり緩むことなく、しっかりと保持することができます。柔軟性があるため、被結束物にぴったりとフィットし、丸いエッジと滑らかなストラップのため、被結束物を傷つけません。材質熱可塑性ポリウレタン色黒タイプUL難燃グレード(主原料)/UL94HB使用温度範囲(℃)-40~+85グレード標準特性柔軟性
セルフィット ケーブルタイ
SapiSelco¥159~税込¥175~1セット(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色白使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
セルフィット ケーブルタイ黒
SapiSelco¥399~税込¥439~1セット(100本)当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
マジックバンド4本 ブラック
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥789税込¥8681個当日出荷巻くだけでまとめられるマジックバンド結束テープ材質ナイロン(布面)、PP(粘着面)幅(mm)12色ブラック入数4個
ステンレスバンド
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381セット(20本)当日出荷材質ステンレス(SUS304)幅(mm)5厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)588
「カール」 ケーブルタイ 黒
SapiSelco¥649税込¥7141セット(100本)当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック厚さ(mm)2色黒使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状シングル
シリコンバンド 配線コード用 ケーブルバンド 結束バンド 黒 5本セット 配線整理 再利用可
メディアカバーマーケット¥699税込¥7691セット(5本)当日出荷柔軟性・耐久性に優れたシリコン製ケーブルバンド5本セットです。繰り返し使用が可能なため、コストパフォーマンスに優れています。水や汚れにも強く、丸洗いによる清掃が可能で、常に衛生的にご使用いただけます。目立ちにくいブラックカラーで、オフィスや現場でも自然に馴染みます。用途・PCや周辺機器の配線整理。・文房具や小物のまとめ。・食品袋の仮留め。・衣類やケーブルの簡易固定。・オフィスや作業現場での備品管理材質シリコン寸法(mm)180色ブラック質量(g)約5(1本辺り)
ケーブルタイ(屋内用)
ワイドミュラー¥1,798税込¥1,9781袋(100本)当日出荷から9日以内出荷屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
ストロングタイ 耐候性 黒 10本入
オーム電機¥589税込¥6481袋(10本)翌々日出荷耐食性に優れた「12ナイロン」使用。 耐塩化亜鉛、耐塩化カルシウム。 ヘッド高の低い、ヘビーデューティタイプ。 亜鉛メッキ材周辺および融雪・凍結防止剤使用地域でも安心。 沿岸部での塩害にも耐性を発揮、高湿度下でも強度変化が少ない。 RoHS適合品材質12ナイロン(耐候性グレード)色黒使用温度範囲(℃)-40~80難燃性(主原料)UL94HB
スタッドボルトタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,498~税込¥2,748~1袋(50本)4日以内出荷から6日以内出荷ヘッド部をボルトに取り付け、ナットで固定するだけで簡単に電装ハーネスなどの結束ができます。また振動に強い構造で、屋外や高温環境下でもご使用いただけます。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
レルフタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,598税込¥5,0581袋(100本)6日以内出荷結束前にピンを打ち込み、タイ自体をシャーシ、パネルなどに固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+80寸法L(mm)180寸法A(mm)8結束径(Φmm)最小27~最大44取付穴径(Φmm)6.1-6.3難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)適合パネル厚さ(mm)2.5特性難燃