絞り込み
ブランド
  • SapiSelco(9)
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(2)
  • クルーズ(1)
長さ(mm)
  • 280
  • 80(14)
  • 100(85)
  • 140(24)
  • 142(16)
  • 150(66)
  • 160(15)
  • 188(14)
  • 200(75)
  • 202(15)
  • 203(38)
  • 250(65)
  • 290(16)
  • 292(11)
  • 300(58)
  • 360(12)
  • 368(27)
  • 370(22)
  • 450(25)
  • 550(14)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(1)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(15)
最大結束径(Φmm)
  • 70~80未満(10)
  • 80~90未満(7)
特性
  • 難燃(1)
難燃
最高使用温度(℃)
  • 60(3)
  • 65(1)
  • 75(2)
  • 80(3)
  • 85(5)
60・65・75・80・85
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(85)
140(24)
150(66)
200(75)
203(38)
250(65)
300(58)
368(27)
370(22)
450(25)
長さ(mm)をもっと見る
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
金属センサー感知可能ケーブルタイ SapiSelco金属センサー感知可能ケーブルタイSapiSelco
5,398税込5,938
1セット(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~65
金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO金属センサー感知可能ケーブルタイTRUSCO
5,898税込6,488
1袋(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉使用温度範囲(℃)-40~80
ナイロン結束バンド クルーズナイロン結束バンドクルーズ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(50本)
当日出荷
一度締め付けてロックすると戻らないバンドで伸び縮みせず しっかり結束します。
材質ナイロン
セルフィット カラーケーブルタイ SapiSelcoセルフィット カラーケーブルタイSapiSelco(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
高強度ケーブルタイ TRUSCO高強度ケーブルタイTRUSCO
699税込769
1袋(10本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
ケーブルタイ SapiSelcoケーブルタイSapiSelco(1件のレビュー)
159税込175
1セット(100本)
当日出荷
材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-25~60
セルフィット ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット ケーブルタイSapiSelco
769税込846
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
セルフィット ケーブルタイ黒 SapiSelcoセルフィット ケーブルタイ黒SapiSelco
769税込846
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
ケーブルタイ(50本入) TRUSCOケーブルタイ(50本入)TRUSCO
2,998税込3,298
1セット(50本)
当日出荷から翌日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒 SapiSelco「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒SapiSelco
879税込967
1セット(100本)
当日出荷
ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
280x12.7mm 強力結束バンド(100本) エスコ280x12.7mm 強力結束バンド(100本)エスコ
6,010税込6,611
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3全長(mm)280使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)80アズワン品番64-7859-21
280x4.8mm 結束バンド(鉄系成分入/100本) エスコ280x4.8mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)エスコ
5,000税込5,500
1パック(100本)
翌日出荷
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66厚さ(mm)1.5全長(mm)280使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)77アズワン品番64-2212-30
リリースタイ ナロータイプ SapiSelcoリリースタイ ナロータイプSapiSelco
199税込219
1セット(100本)
当日出荷
仕様屋内用材質ナイロン幅(mm)3.5厚さ(mm)1.13使用温度範囲(℃)-25~75引張強度(N)200
リリースタイ SapiSelcoリリースタイSapiSelco(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様屋内用材質ナイロン幅(mm)7.5厚さ(mm)1.63使用温度範囲(℃)-15~75引張強度(N)360
「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ SapiSelco「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイSapiSelco
429税込472
1セット(100本)
当日出荷
ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
標準タイプ