44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)74 アズワン品番64-7859-65
1袋(100本)
790 税込869
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.0 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)25 アズワン品番64-7859-62
1袋(100本)
200 税込220
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 緑
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.3 全長(mm)150 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)39 アズワン品番64-7859-63
1袋(100本)
545 税込600
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.5 全長(mm)368 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)102 アズワン品番64-7859-67
1袋(100本)
1,790 税込1,969
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-64
1袋(100本)
440 税込484
当日出荷

仕様長さ = 203mm幅 = 3.6 mm色 = 緑材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 52mmスタンダード メット = RoHS対応蛍光. 蛍光ケーブルは、暗くて色をほとんど識別できない限られたスペースでの使用に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.6 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)85 アズワン品番64-7859-66
1袋(100本)
1,480 税込1,628
当日出荷

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 仕様標準タイプ・屋内用 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = 緑材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = RoHS対応、UL94V-2難燃性 カラーケーブルタイ. このナイロン6.6製のタイにより、ケーブルやその他の部品を色によって識別できます。. 定格温度: -50 to +85 ℃ 難燃性等級UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 蛍光 PLT3S-M55
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分けに最適です。
材質ナイロン66 長さ(mm)292 幅(mm)4.8 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60~85 規格UL規格品 引張強度(N)222 使用場所屋内
1箱(2000本)ほか
83,980 税込92,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。 また色もキレイですので見た目も良くなります。 主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
1袋(100個)ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

コンベックス結束バンド緑色
配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 材質ナイロン66(UL規格94V-2) 緑色 使用温度範囲(℃)-40~85 最小結束径(Φmm)5
1袋(100本)
1,098 税込1,208
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社結束バンド
材質(バンド部)ナイロン、(止め具)ポリアセタール トラスコ品番814-8488 質量(g)66 日本緑十字社品番33125
1組(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷

日本緑十字社結束バンド
巻きつけるだけで結束が可能で、簡単に取り付け、取り外しができます。プラスチック製のフックを使用しているので、耐水性にも優れています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調整出来ます。
用途家電やOA関連製品のコード結束に。自動車の配線などのケーブル結束に。ガーデニングの添え木に。工具の結束に。 トラスコ品番662-7900 材質ポリプロピレン、ナイロン 幅(mm)20 長さ(m)30
1巻
9,998 税込10,998
4日以内出荷

使い方いろいろ、簡単結束に便利
材質66ナイロン アソート(青、赤、黄、緑) 使用温度範囲(℃)-40~+85
1パック(20本)ほか
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用 UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束 薄緑 材質耐熱性ナイロン66 特性耐熱 使用温度範囲(℃)-60~115 使用場所屋内
1袋(1000本)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色分け、識別用に6色用意しました。
材質ナイロン66 全長A(mm)98 幅B(mm)2.5 引張強度(kg)8.2 束線径(Φmm)22
1袋(50本)
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ポリプロピレン結束バンド
耐薬品性に優れた結束バンドです。
用途ケーブルの結束 材質ポリプロピレン 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.9 薄緑 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)222 使用場所屋内
1袋(250本)
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途ケーブルなどの結束
1袋(1000本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

色がストライプになっていて識別に最適です。
用途ケーブル、電線の結束。 長さ(mm)102 最大結束径(Φmm)21 ブルー/ホワイト、オレンジ/ホワイト、グリーン/ホワイト、ブラウン/ホワイト、グレー/ホワイト 各50本 トラスコ品番477-5392 材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)0.9 質量(g)90 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)80 使用場所屋内用
1セット(250本)
6,398 税込7,038
欠品中

材質ナイロン66、94V-2 厚さ(mm)2.5 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~105 最大径(Φmm)22 アズワン品番64-7859-46 入数100本
1パック(100本)
290 税込319
翌日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 蛍光
仕様幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。 トラスコ品番868-8067 材質ナイロン66 長さ(mm)188 幅(mm)4.8 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60~85 規格UL規格品、CSA規格品 引張強度(N)222 使用場所屋内
1袋(1000本)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)カラーナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束。 トラスコ品番477-5317 材質ナイロン66 長さ(mm)368 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 最大結束径(Φmm)102 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)1.6
1袋(100本)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

材質ナイロン66、94V-2 厚さ(mm)2.5 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~105 最大径(Φmm)52 アズワン品番64-7859-48 入数100本
1パック(100本)
1,240 税込1,364
翌日出荷

材質ナイロン66、94V-2 厚さ(mm)2.5 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)-40~105 最大径(Φmm)68 アズワン品番64-7859-49 入数100本
1パック(100本)
1,970 税込2,167
翌日出荷

材質ナイロン66、94V-2 厚さ(mm)2.5 全長(mm)150 使用温度範囲(℃)-40~105 最大径(Φmm)36 アズワン品番64-7859-47 入数100本
1パック(100本)
775 税込853
翌日出荷

ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。
材質ナイロン66 幅(mm)2.5 全長(mm)100 グリーン 結束径(Φmm)21 ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
299 税込329
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 耐熱性
エコ商品
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束に。 適合屋内用 トラスコ品番267-9588 材質耐熱性ナイロン6.6 長さ(mm)99 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 薄緑 使用温度範囲(℃)-60~115 規格UL、CSA規格品 最大結束径(Φmm)22 引張強度(N)80 最小結束径(Φmm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性
1箱(10袋×1000本)
52,980 税込58,278
23日以内出荷

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途屋内のあらゆるケーブル結束に。
1袋
4,998 税込5,498
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)カラー結束バンド150mm20本 アソート
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66 幅(mm)3.6 全長(mm)150 ライトグリーン、ピンク、イエロー、オレンジ 引張強度(kg)18 入数4色×5本 最大結束内径(Φmm)36
1個
179 税込197
4日以内出荷

RS Pro 解除不可ナイロン結束バンドキット、マルチカラー RS Pro ケーブルタイキットのご紹介です。最も一般的に使用されるサイズがセットになった優れたバンドルで、電気ケーブルやワイヤを固定するのに最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また耐久性に非常に優れたナイロン素材により、過酷な環境にも耐える強度と長寿命のソリューションが得られます。さらに、ケーブル時間面のギザ加工により、高張力であっ Strong Hold (この RS Pro 結束バンドキットは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に最適で、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドキットは、使いやすくリリース不可の各種ケーブルタイを取り揃えています。すばやく取り付けることができ、非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています 食品や製薬の加工、機器、製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています 色分けされたケーブル管理又は整理用の 色を用意 キットの内容 キットの内容: 100 100 mm 2.5 mm 青ケーブルタイ RS 品番(: 233-203 : 233-203 100 100 mm 2.5 mm 、赤ケーブルタイ RS 品番(: 233-207 : 233-207 100 100 mm 2.5 mm 、緑色ケーブルタイ RS 品番(: 233-225 : 233-225 100 100 mm 2.5 mm 黄色ケーブルタイ RS 品番(: 233-229 : 233-229 RS Pro 色結束バンドには、赤、青、緑、黄の 種類の色があり、物をまとめて固定するために使用される固定具です。主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。この結束バンドは安価で使いやすく、頑丈なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。 用途: 定格温度: 50 +85 C さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらの結束バンドは再利用できますか? いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: UL94V-2 ABS RoHS対応 CE認定
仕様色 = マルチカラー材質 = PA66MP耐火性 = 自消性 RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
1,998 税込2,198
7日以内出荷

電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋内用 材質ナイロン66 適合規格UL規格合格品
1パック(100本)
309 税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様長さ = 150mm幅 = 3.6 mm色 = 様々な色材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 250最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 36mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = RoHS対応、UL94V-2各色混合ケーブルタイパック. 各パックには、計250個(黄、青、赤、緑、オレンジがそれぞれ50個ずつ)の取り外しできないケーブルタイが揃っており、ケーブルや部品の色分けに使用することができます。 ケーブル / ワイヤ管理に最適です。. 特長と利点 ; ナイロン66製 ; 難燃性等級UL94V-2 ; 7種類のサイズのパックを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
4,198 税込4,618
当日出荷

仕様長さ = 165mm幅 = 2.5 mm色 = 様々な色材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 250動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +85℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 43mm燃焼挙動 = 自消性基準適合 = UL94V-2各色混合ケーブルタイパック. 各パックには、計250個(黄、青、赤、緑、オレンジがそれぞれ50個ずつ)の取り外しできないケーブルタイが揃っており、ケーブルや部品の色分けに使用することができます。 ケーブル / ワイヤ管理に最適です。. 特長と利点 ; ナイロン66製 ; 難燃性等級UL94V-2 ; 7種類のサイズのパックを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = 様々な色材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 250最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = RoHS対応、UL94V-2各色混合ケーブルタイパック. 各パックには、計250個(黄、青、赤、緑、オレンジがそれぞれ50個ずつ)の取り外しできないケーブルタイが揃っており、ケーブルや部品の色分けに使用することができます。 ケーブル / ワイヤ管理に最適です。. 特長と利点 ; ナイロン66製 ; 難燃性等級UL94V-2 ; 7種類のサイズのパックを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

仕様長さ = 203mm幅 = 2.5 mm色 = 様々な色材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 250最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 55mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = RoHS対応、UL94V-2各色混合ケーブルタイパック. 各パックには、計250個(黄、青、赤、緑、オレンジがそれぞれ50個ずつ)の取り外しできないケーブルタイが揃っており、ケーブルや部品の色分けに使用することができます。 ケーブル / ワイヤ管理に最適です。. 特長と利点 ; ナイロン66製 ; 難燃性等級UL94V-2 ; 7種類のサイズのパックを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷