絞り込み
長さ(mm)
  • 150(1)
  • 220(1)
  • 色ベージュ(1)
材質
  • その他(3)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 260
  • 49(2)
  • 80(6)
  • 85(92)
  • 100(4)
  • 105(26)
  • 110(16)
  • 115(18)
  • 120(6)
  • 130(2)
  • 140(5)
  • 150(4)
  • 170(3)
  • 300(4)
  • 538(25)
  • -30~85(4)
  • -40~110(8)
  • -40~125(3)
  • -60~150(2)
  • -60~300(3)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • TRUSCO(1)
PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
150(1)
220(1)
PEEK結束バンド PANDUIT(パンドウイット)PEEK結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
材質ポリエーテルエーテルケトン使用温度範囲(℃)-60~260寸法F(mm)4.9寸法D(mm)3.3寸法E(mm)4.8寸法B(mm)2.6寸法C(mm)1.2ループ引張強度規格値(N[kgf])156[15.9]推奨適合工具GTS、PTS
PEEK耐熱性結束バンド TRUSCOPEEK耐熱性結束バンドTRUSCO
9,398税込10,338
1袋(100本)
当日出荷
高温環境に耐える高機能結束バンドです。耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性が求められる場所に最適です。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生するX線装置に適しています。
用途自動車、発電機、農機具、鉄道、船舶、クリーンルーム、食料加工機械に。材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK樹脂)アイボリー
ピークタイ PANDUIT(パンドウイット)ピークタイPANDUIT(パンドウイット)
529,800税込582,780
1袋(1000本)
翌々日出荷
高温及び薬品を使用する環境での使用に最適です。
トラスコ品番850-3828材質ポリエーテルエーテルケトン質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~260寸法A(mm)188寸法F(mm)6.6寸法D(mm)6.1寸法E(mm)8.1寸法B(mm)4.38最大結束径(Φmm)48寸法C(mm)1.4ループ引張強度規格値(N[kgf])667[68.1]推奨適合工具GTS、PTS
耐候タイプ