絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
  • ELPA(5)
  • TRUSCO(3)
  • SapiSelco(3)
  • オーム電機(2)
  • 芝軽粗材(2)
  • アックスブレーン(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ノーブランド(1)
  • JAPPY(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • WURTH(ウルト)(1)
  • 紺屋商事(1)
  • I-VALUE(1)
  • コンベックス(1)
  • プロスタイルツール(1)
長さ(mm)
  • 100
  • 80(14)
  • 102(7)
  • 127(7)
  • 150(36)
  • 152(13)
  • 200(44)
  • 201(13)
  • 202(11)
  • 203(12)
  • 250(22)
  • 280(10)
  • 292(8)
  • 300(38)
  • 301(9)
  • 362(8)
  • 370(11)
  • 380(12)
  • 450(13)
  • 521(10)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(22)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(3)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(32)
  • フッ素樹脂(2)
  • ポリプロピレン(1)
特性
  • 耐候(18)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(9)
  • 耐薬品(1)
  • 耐食(2)
  • 難燃(8)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(33)
20~30未満
最高使用温度(℃)
  • 80(1)
  • 85(13)
  • 100(1)
  • 105(5)
  • 110(4)
  • 120(3)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • -20~75(1)
  • -40~85(1)
80・85・100・105・110・120・130・150・170・-20~75・-40~85
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
80(14)
100
102(7)
127(7)
150(36)
152(13)
200(44)
201(13)
202(11)
203(12)
250(22)
280(10)
292(8)
300(38)
301(9)
362(8)
370(11)
380(12)
450(13)
521(10)
長さ(mm)をもっと見る
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ(541件のレビュー)
99税込109特価
1パック(100本)ほか
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(150件のレビュー)
209税込230
1袋(100本)ほか
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋外用)3M(スリーエム)(75件のレビュー)
329税込362
1袋(100本)
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
189税込208
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
結束バンド 耐候性 ELPA結束バンド 耐候性ELPA(22件のレビュー)
104税込114
1パック(20本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85
結束バンド 耐熱、耐候性 ELPA結束バンド 耐熱、耐候性ELPA(12件のレビュー)
237税込261
1パック(100本)
当日出荷
耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入)使用温度範囲(℃)-40~120
結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材結束バンド(耐候性タイプ)芝軽粗材(9件のレビュー)
439税込483
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ アイボリーヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)
369税込406
1袋(100本)
当日出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロンアイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ガルバロックヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100本)
当日出荷
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCOリリースタイ(耐候性タイプ)TRUSCO(11件のレビュー)
539税込593
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
219税込241
1袋(100本)ほか
当日出荷
材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
材質66ナイロン種類耐候グレード
結束バンド リピートタイプ 耐候性 ELPA結束バンド リピートタイプ 耐候性ELPA(7件のレビュー)
263税込289
1パック(15本)
当日出荷
リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入)種類耐候使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.2
結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材結束バンド(ナチュラルタイプ)芝軽粗材(6件のレビュー)
319税込351
1袋(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱・耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(1000本)
当日出荷
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
MSタイ(ふっ素樹脂) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(ふっ素樹脂)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1袋(100本)
当日出荷
ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170難燃性UL94V-0特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO結束バンド(耐候性タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
139税込153
1袋(100本)
当日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
超耐熱結束バンド デンカエレクトロン超耐熱結束バンドデンカエレクトロン(3件のレビュー)
239税込263
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
材質46ナイロンメロングリーン使用温度範囲(℃)-40~150特性耐熱関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB) DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
結束バンド 耐候性 ブラウン ELPA結束バンド 耐候性 ブラウンELPA
113税込124
1パック(50本)
当日出荷
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロンタイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
セルフィット 耐候性ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット 耐候性ケーブルタイSapiSelco(8件のレビュー)
149税込164
1セット(100本)
当日出荷から翌日出荷
主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
MSタイ(耐熱グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
薄緑※材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
ケーブルタイ 耐候用(黒) プロスタイルツールケーブルタイ 耐候用(黒)プロスタイルツール
129税込142
1袋(100本)
翌々日出荷
RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
MSタイ(難燃グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(難燃グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1袋(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105特性難燃
MSタイ(46ナイロン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(46ナイロン)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(1000本)
当日出荷から10日以内出荷
66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。
材質46ナイロンベージュ種類耐熱グレード使用温度範囲(℃)-40~+130難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐油
結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入 紺屋商事結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入紺屋商事
89税込98
1パック(100本)
当日出荷
電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋外用材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)22
結束バンド耐候 100MM ELPA結束バンド耐候 100MMELPA
93税込102
1個
当日出荷
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)2.5全長(mm)100ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)8最大結束内径(Φmm)22特性耐侯
「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱 SapiSelco「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱SapiSelco(1件のレビュー)
369税込406
1セット(100本)
当日出荷
耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質ナイロン(UL94・V2グレード)使用温度範囲(℃)-25~120規格UL94V2適合品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
INCTW ケーブルタイ 耐候性タイプ【黒】 100本入り I-VALUEINCTW ケーブルタイ 耐候性タイプ【黒】 100本入りI-VALUE
179税込197
1袋
翌々日出荷から9日以内出荷
多用途手軽に結束できます。
入数(本)100
耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー オーム電機耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレーオーム電機(1件のレビュー)
99税込109
1袋(30本)
3日以内出荷
120℃までの環境下で使用できます 屋内外で使用できる耐候仕様ですRoHS適合品
材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)寸法(mm)全長100×幅2.5ライトグレー使用温度範囲(℃)-40~120最大結束径(Φmm)22引張強度ループ:8.2kgf主原料難燃性UL94V-2
高耐候性 耐塩害結束バンド JAPPY高耐候性 耐塩害結束バンドJAPPY
649税込714
1袋(50本)
翌日出荷
塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能
材質11ナイロンUL94HB使用温度範囲(℃)-40~105
結束バンドCV フッ素タイプ コンベックス結束バンドCV フッ素タイプコンベックス
4,398税込4,838
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
セルフィット 難燃性ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット 難燃性ケーブルタイSapiSelco
549税込604
1セット(100本)
当日出荷
UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質難燃性ナイロン(UL94・V0グレード)使用温度範囲(℃)-5~85特性難燃
結束バンド 耐薬品タイプ100mm10本入 クリア オーム電機結束バンド 耐薬品タイプ100mm10本入 クリアオーム電機
129税込142
1袋(10本)
6日以内出荷
クリアな色合いでスッキリ結束できます 耐薬品タイプ 水や酸・アルカリに強いPP製 結束内径Φ22まで
材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ)長さ(mm)100幅(mm)2.6クリア内径(Φmm)結束:1.5~22使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)引張強度80N/8.2kgf
スモールヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スモールヘッドタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,398税込3,738
1袋(1000本)
予約販売
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
材質66ナイロン薄緑※使用温度範囲(℃)-40~+110寸法L(mm)100寸法A(mm)1.8寸法D(mm)3.5寸法B(mm)4寸法C(mm)2.6寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小1.0~最大22難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性耐熱、難燃
結束バンド WURTH(ウルト)結束バンドWURTH(ウルト)
2,398税込2,638
1パック(100本)
当日出荷から6日以内出荷
ケーブル、ケーブルハーネス、ホースなどを素早く、簡単にしっかりとまとめられます。 100%プラスチックで簡単に再利用可能。 バンドの内側はギザギザ加工なのでケーブルを安全に結束できます。 組み立て工具不要で素手で締め付け可能です。 溶剤、オイル、グリース、自動車用燃料に対する耐性。 乳白色は室内使用向け。 黒はUV耐性および耐候性があります。カーボン添加剤によって、素材へのUV光の影響を低減させます。
用途制御盤製造と取り付け、自動車製造、自動車工場、製造工場、エレベーター製造材質ポリアミド- PA 6.6仕様ノンシリコン耐用温度(℃)-40~85
ケッソク君(耐候性ブラック) アックスブレーンケッソク君(耐候性ブラック)アックスブレーン
209税込230
1セット(100本)
4日以内出荷から5日以内出荷
ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。
用途耐候性結束バンド。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候
生分解性インシュロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)生分解性インシュロックヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,288税込1,417
1袋(100本)
6日以内出荷
トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。 コンポスト(堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。 ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。
材質ポリ乳酸 (PLA)使用温度範囲(℃)-40~85グレード標準
連結結束タイ 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)連結結束タイ 難燃性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
36,980税込40,678
1袋(5000本)
4日以内出荷
全自動結束システム QS’-101 連結タイ
材質66ナイロン全長×幅W(mm)100×2.5仕様ハロゲンフリー、The Quick・QS’-101 NEW用連結タイ5,000本連結、難燃、屋内使用使用温度範囲(℃)-40~+105ループ引張強度規格値(N[kgf])80 (8.16)UL規格難燃グレード(主原料)94V-0
ケーブルタイ 耐候品 ノーブランドケーブルタイ 耐候品ノーブランド
319税込351
1パック(30本)
翌々日出荷から4日以内出荷
コードをきれいに束ねられます。
用途複数の配線の簡易結束に。材質66ナイロン種類耐侯品特性耐候
耐候タイプ