「長さ(mm)」から絞り込む
100(3)
101(1)
151(2)
152(1)
153(1)
160(1)
200(3)
202(4)
301(4)
380(4)
長さ(mm)をもっと見る
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66
色黒
温度範囲(℃)-10~85
特性耐候、耐紫外線
屋外耐候性約20年
塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。
塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する地域で使用できます。
RoHS対応品
UV耐候製品
UL取得製品
裏表にツメがあり、結束強度が上がっています
材質ナイロン66
厚さ(mm)0.9
全長(mm)100
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)21
アズワン品番64-2212-44
1袋(30個)
¥220
税込¥242
翌日出荷
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.2
全長(mm)200
使用温度範囲(℃)-40~110
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)50
アズワン品番65-2130-28
1パック(100本)
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
仕様クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置などに通常のポリプロピレンやナイロン66製品と比べ、静電気の帯電を抑制します。チリや埃の付着を防止し、ESD対策に効果を発揮します。
材質ポリプロピレン(導電性)
幅(mm)3.5
厚さ(mm)1.2
全長(mm)151
使用温度範囲(℃)-40~85
型番T40S-NC
最大径(Φmm)37
入数100本
1パック(100本)
¥7,050
税込¥7,755
翌日出荷
電線や配線の整理に
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.8
全長(mm)910
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)279
アズワン品番64-2212-63
1袋(10個)
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
材質66ナイロン
厚さ(mm)1.4
全長(mm)400
使用温度範囲(℃)-40~110
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)110
結束径(Φmm)3~110
アズワン品番65-2130-51
1パック(100本)
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
材質66ナイロン
厚さ(mm)1.3
全長(mm)301
使用温度範囲(℃)-40~110
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)80
結束径(Φmm)1.5~80
アズワン品番65-2130-50
1パック(100本)
¥4,680
税込¥5,148
翌日出荷
材質11ナイロン
厚さ(mm)1.1
全長(mm)100
使用温度範囲(℃)-40~105
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)22
結束径(Φmm)1.0~22.0
アズワン品番65-2130-29
1パック(100本)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
1パック
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
1パック
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
1パック
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
1パック
¥545
税込¥600
翌日出荷
片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ、RoHS指令適合品(2024年1月時点)、ハロゲンフリー、片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに適しています。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.3
全長(mm)530
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)152
アズワン品番64-2212-69
1袋(3個)
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.3
全長(mm)380
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)102
アズワン品番64-2212-68
1袋(4個)
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.3
全長(mm)310
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)76.2
アズワン品番64-2212-67
1袋(10個)
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.3
全長(mm)200
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)44.4
アズワン品番64-2212-66
1袋(25個)
¥690
税込¥759
翌日出荷
電線や配線の整理に
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.8
全長(mm)460
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)130
アズワン品番64-2212-60
1袋(10個)
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
電線や配線の整理に
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.8
全長(mm)380
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)107
アズワン品番64-2212-59
1袋(10個)
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
裏表にツメがあり、結束強度が上がっています
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.4
全長(mm)360
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)102
アズワン品番64-2212-48
1袋(8個)
¥290
税込¥319
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。