耐候タイプ :「結束バンド 屋外用」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「長さ(mm)」から絞り込む
100(1)
150(1)
380(1)
450(1)
550(1)
610(1)
685(1)
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66
色黒
温度範囲(℃)-10~85
特性耐候、耐紫外線
屋外耐候性約20年
塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。
塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する地域で使用できます。
RoHS対応品
UV耐候製品
UL取得製品
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1
全長(mm)100
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)25
ループ引張強度規格値(N[kgf])弱性、8
1袋(100本)
¥245
税込¥270
3日以内出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)150
使用温度範囲(℃)-40~85
引張強度ループ:18(kgf)
最小径(Φmm)3
最大径(Φmm)33
1袋(100本)
¥565
税込¥622
3日以内出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
仕様●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85℃●全長:550mm●幅:8.0mm●厚み:2.0mm●最大径:160mm●ループ引張強度:55kgf
アズワン品番68-1814-37
1ケース(10本)
¥460
税込¥506
3日以内出荷
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。