商品豆知識
「長さ(mm)」から絞り込む
80(6)
100(9)
150(7)
152(5)
200(4)
202(4)
203(4)
250(8)
300
450(6)
長さ(mm)をもっと見る
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製
色黒
種類耐侯性タイプ
使用温度範囲(℃)-40~105
特性耐候、耐食、耐油
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-20~85
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
色黒
材質66ナイロン
種類耐候グレード
主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-10~100
規格REACH、RoHS、EN62275対応
特性耐候
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ
材質ナイロン46
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品性と耐衝撃性を持っています。
先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
結束バンド全体の面取りがきれいに施されているので、安全に使用できます。
用途屋内外、地下施設、海中など過酷な環境での使用に。
幅(mm)4.6
厚さ(mm)0.25
材質/仕上ステンレス316
色シルバー
引張強度(N)600
特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
関連資料DKSTカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKST).pdf(0.12MB) DKST指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。