5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
102(1)
151(1)
188(1)
201(1)
202(1)
203(1)
210(1)
249(1)
251(1)
266(1)
長さ(mm)をもっと見る
パンドウイットから屋外耐久年数33年(実際の屋外暴露試験で実証)の結束バンドが誕生しました。 驚異的な耐久性であらゆる環境に安心して利用できます。 サイズの種類が豊富。 幅広い用途に使用可能。 沿岸地域や寒冷地でも大丈夫。 耐塩化カルシウム性能と耐塩化亜鉛性能が優れているので塩害の発生する地域/環境でもOK。 国土交通省の新技術サイト(NETIS)にて、新技術名称:耐候性ナイロン12製結束バンド、登録番号:KT-150105-VEとして登録されている製品です。 メガソーラーなど、太陽光発電の配線に実績があります。
材質耐候性ナイロン12 特性耐候、耐湿性、耐薬品性、耐久性
1袋(1000本)ほか
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。 仕様屋外用 材質テフゼル(フッ素系樹脂) 規格UL規格品
1袋(100本)ほか
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に! RoHS適合品。 耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!
用途ステンレス結束バンド 材質SUS304 ステンレス スチール 特性耐候、耐火、耐酸性 幅(mm)4.6 使用温度範囲(℃)-40~150 対応RoHS 引張強度(N)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-40~+85 特性耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
1袋(100本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネグロス電工ナイロンバンド
11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。
材質11ナイロン 長さ(mm)210 幅(mm)7.6 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)-40~+105 適合板厚(mm)1.5~2.3 適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36 適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5 結束範囲(Φmm)19~45.5 特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性 許容静荷重(N[kgf])29[3] 適合穴径(Φmm)14
1箱(20個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷