6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ブラウン
ブラウン(1)
ホワイト
ホワイト(5)
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品(94V-2) 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)マーカープレート
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示。 材質ナイロン66 トラスコ品番826-5908 質量(g)331 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×38.1×0.3 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
48,980 税込53,878
翌々日出荷

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-59~85 印字方式油性ペン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)