32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品(94V-2) 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)マーカープレート
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1巻)
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。
1袋(1000個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート
エコ商品
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示に。 適合屋内外用 長さ(mm)9.7 厚さ(mm)0.3 シルバー 使用温度範囲(℃)-80~538 バンド幅(mm)使用結束バンド:4.4、4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)ほか
73,980 税込81,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
用途ケーブルなどの表示。 材質ナイロン66 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1袋ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート(ステンレス)
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。 仕様使用結束バンド幅(mm):4.4/4.6 トラスコ品番194-9946 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)9.5 幅(mm)88.9 厚さ(mm)0.3 シルバー ピッチ横穴ピッチなし 使用温度範囲(℃)-80~538 縦(mm)9.5 横(mm)88.9 穴ピッチ(mm)なし 穴径(mm)なし
1袋(125枚)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示。 材質ナイロン66 トラスコ品番826-5908 質量(g)331 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×38.1×0.3 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
48,980 税込53,878
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示 材質ナイロン66 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.3 使用温度範囲(℃)-60~80 適合幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
54,980 税込60,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(1000個)
87,980 税込96,778
4日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート SUS304
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。 ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示 材質SUS304 厚さ(mm)0.9 寸法(mm)Φ38.1 質量(g)229 使用温度範囲(℃)-80~538 適合バンド幅(mm)4.3、4.4 使用場所屋内外
1箱(50枚)ほか
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 耐候性黒
水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
用途ケーブルなどの表示。 特性耐候 固定方法結束バンド 取付穴径(Φmm)5 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1袋(100枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用マーカープレート
エコ商品
読みやすい熱転写プリンタ用マーカープレートです。
用途ラベル表示に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(500枚)ほか
43,980 税込48,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

印字後結束バンドでケーブルに取る付けます。 太径ケーブルの表示に適しています。 配線後に取り付け可能です。 厳しい環境下での使用が可能です。
用途ケーブルなどへの表示 材質ポリオレフィン/ポリエステル 適合PLT2.5I(結束バンド幅3.6、3.7mm) 質量(g)133 使用温度範囲(℃)-50~105 縦(mm)12.7 横(mm)76.2 印字部(mm)縦12.7×横45.7
1箱(500枚)ほか
47,980 税込52,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-59~85 印字方式油性ペン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)100 結束径(Φmm)25 エスコ品番EA475HB 材質ナイロン 引張強度(kg)8 プレート寸法(mm)25×8
1セット(100本)
815 税込897
当日出荷

TRUSCOマーキングタイ
エコ商品
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

TRUSCOマーキングタイ
エコ商品
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。 トラスコ品番329-3491 材質ナイロン66 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 最大結束径(Φmm)25 寸法(縦×横)(mm)25×8(表示プレート) 引張強度(N)78.4 最小結束径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
969 税込1,066
当日出荷

ヤザワコーポレーションマーカー束ねるバンド
エコ商品
プレート部分にコードの種類などを油性ペンで書き込める結束バンドです。
ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線の行き先表示に使用します。 ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK! 印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm) 行先表示シール付
適合ケーブル外径(Φmm)5 適合ケーブルLAN(CAT5)・USBケーブル
1パック(20個)
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線の行き先表示に使用します。 ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK! 印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm) 行先表示シール付
適合ケーブル外径(Φmm)7.5 適合ケーブル同軸ケーブル 5C
1パック
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線の行き先表示に使用します。 ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK! 印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm) 行先表示シール付
適合ケーブル外径(Φmm)6 適合ケーブル同軸ケーブル 4CLANケーブル(CAT6)
1パック
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)メタルプレート
メタルタイと併用して、ケーブルの識別や表示にご使用いただけるプレートです。刻印機で数字、アルファベットの刻印ができます。
全長(mm)88.9 仕様使用メタルタイ/Sタイプ 材質ステンレススティールSUS316 使用温度範囲(℃)-80~+538
1袋(50本)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様固定方法 = タイ色 = 白長さ = 45.3mm幅 = 19 mm量 = 100材質 = ナイロン 66スタンダード メット = RoHS対応、ULマーカープレート. 6種類のサイズがある白のナイロンマーカープレート。 このプレートはスロットの代わりに丸い穴の空いた独自のデザインとなっており、プレートを垂直にも水平にも取り付けることができるため、タグ、フラグ、又は巻き付け式識別プレートとして使用することができます。 マークは、ナイロンマーキングペン、ホットスタンプ、又はマーキングマシンで付けることができます。幅4.8 mm以下のケーブルタイが使用可能です。RS品番178-484及び178-478を参照してください RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
1袋
5,798 税込6,378
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
用途ラベル印字が必要な屋外の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
1箱(10袋)
33,980 税込37,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
用途屋外のアプリケーションに使用可能です。
1袋
24,980 税込27,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
1袋
3,398 税込3,738
当日出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

先端が動物の形をしており、結束以外にもネームプレートやタグとしても使用できます。
全長(mm)150(アニマル部除く) 最大結束内径(Φmm)約38 アソート 材質66ナイロン 幅(mm)3.4 使用温度範囲(℃)-40~+85
1パック(6個)
275 税込303
翌々日出荷

先端が動物の形をしており、結束以外にもネームプレートやタグとしても使用できます。
全長(mm)150(アニマル部除く) 最大結束内径(Φmm)約38 材質66ナイロン 幅(mm)3.4 使用温度範囲(℃)-40~+85
1パック(12個)
455 税込501
翌々日出荷

両面刃のデザインで細工をしても外れません。マーキングプレートで記号を書き込めます。
用途セキュリティー目的に。袋の結束や記号用に。 仕様屋内用 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品(94V-2)
1袋(100本)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。 一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。 タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。 マーキング機能により梱包商品の識別に。 仕様プレート付き トラスコ品番195-4842 長さ(mm)238 幅(mm)3.6 厚さ(mm)2 材質/仕上ポリアミド樹脂(ナイロン66) オレンジ 質量(g)175 最大結束径(Φmm)45 アズワン品番64-8745-03
1袋(100本)
1,698 税込1,868
当日出荷