絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
長さ(mm)
  • 22800
  • 4.5(1)
  • 305(2)
  • 457(1)
  • 1000(2)
  • 4500(2)
  • 5000(3)
  • 10000(1)
  • 10600(1)
  • 15000(5)
  • 15200(1)
  • 20000(1)
  • 21500(1)
  • 25000(1)
  • 30000(3)
  • 100000(3)
  • その他(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
材質
  • ナイロン(2)
最高使用温度(℃)
  • 93(1)
  • -18~104(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
4.5(1)
305(2)
457(1)
1000(2)
4500(2)
5000(3)
10000(1)
10600(1)
15000(5)
15200(1)
20000(1)
21500(1)
22800
25000(1)
30000(3)
100000(3)
その他(2)
結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻 PANDUIT(パンドウイット)結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻PANDUIT(パンドウイット)
6,298税込6,928
1パック
当日出荷
薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。
用途電線、ケーブル固定、結束トラスコ品番124-8211材質表:ナイロン、浦:ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9長さ(m)22.8使用温度範囲(℃)-18~104引張強度(N)178
タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプPANDUIT(パンドウイット)
7,798税込8,578
1巻
当日出荷から翌々日出荷
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(m)22.8幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

ロールタイプ