11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ゴム(4)
スチール(6)
ステンレス(17)
ナイロン(57)
ポリアセタール(2)
ポリエステル(2)
ポリエチレン(9)
ポリプロピレン(13)
塩ビ(2)
その他
材質をもっと見る
電線・ケーブルの結束や呼び線にご使用いただけます 軟銅線を使用しているため作業性良好、結束箇所も傷めません 鉄よりもやわらかく作業性抜群!
材質芯線:軟銅線、被覆材:黒色ポリ塩化ビニル 被覆:黒 長さ(m)300 引張強度(N/mm2)300以下 特性柔軟
1巻(300m)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。
ブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本) 材質シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×1×1.2
1パック(8個)
599 税込659
当日出荷

くり返し使える
アソート 材質シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-20~180
1袋(5本)
407 税込448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
材質シリコン 長さ(mm)107 ブラック 入数6本
1個
259 税込285
当日出荷

ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
材質シリコン 長さ(mm)107 ホワイト 入数6本
1個
259 税込285
当日出荷

TVアンテナの支持線、構内配線等の結束用。耐候性、引張強度に優れています
材質 長さ(m)300 材質(絶縁体)PVC 導体裸軟銅線
1巻(300m)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルなどをまとめるための結束バンド。 ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。 放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。 接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触することを防止。 作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。
ブラック 材質樹脂 長さ(mm)140 最大結束径(Φmm)36
1個
389 税込428
4日以内出荷

ケーブルなどをまとめるための結束バンドです。 ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。 放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。 接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触するのを防止。 作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。
ブラック 材質樹脂 長さ(mm)100 最大結束径(Φmm)23
1個
299 税込329
4日以内出荷

ケーブルなどをまとめるための結束バンドです。 ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。 放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。 接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触するのを防止。 作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。
ナチュラル 材質樹脂 長さ(mm)100 最大結束径(Φmm)23
1個
299 税込329
4日以内出荷

束線を結束バンドを利用して速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 また同時にM3ネジで固定できます。 結束バンドを4方向から挿入することができます。 耐候性タイプです。 使用結束バンド幅:2.3~4.8mm 縦:25.4mm 横:25.4mm 高さ:4.2mm 最大静荷重:227g 固定方法:粘着テープ(ゴム系) 屋外用 材質:耐候性ABS 色:黒 使用温度範囲:-29~49℃ 100個入
材質耐候性ABS 使用温度範囲(℃)-29~49
1式(500個)ほか
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質樹脂 最大結束径(Φmm)25 仕様屋内用 トラスコ品番819-5818 質量(g)7
1本
499 税込549
当日出荷