絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • エスケイ工機(2)
  • アイネックス(2)
  • オーム電機(1)
  • TRUSCO(1)
  • JAPPY(1)
  • プロスタイルツール(1)
材質
  • その他(2)
  • ナイロン(9)
長さ(mm)
  • 100
  • 22.6(4)
  • 107(2)
  • 110(6)
  • 120(4)
  • 124.5(2)
  • 125(3)
  • 130(3)
  • 145(2)
  • 150(9)
  • 152(2)
  • 154(2)
  • 180(5)
  • 200(14)
  • 300(8)
  • 384(3)
  • 1359(2)
  • 1500(2)
  • 300000(4)
  • その他(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(12)
特性
  • 柔軟(1)
  • 耐候(1)
  • 難燃(3)
柔軟・耐候・難燃
最高使用温度(℃)
  • 85(3)
  • 95(1)
  • 105(2)
  • 110(1)
  • 120(1)
85・95・105・110・120
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
その他(2)
ナイロン(9)
スカイロック エスケイ工機スカイロックエスケイ工機(3件のレビュー)
92税込101
1袋(50本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,198税込2,418
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
材質変性66ナイロン・鉄系成分特性柔軟
ガーデンカラータイ 耐候性 オーム電機ガーデンカラータイ 耐候性オーム電機
119税込131
1袋(50本)
当日出荷
屋内外で使用できます
特性耐候材質66ナイロン(耐候性グレード)使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2
金属検知用ケーブルタイ プロスタイルツール金属検知用ケーブルタイプロスタイルツール
529税込582
1袋(100本)
翌々日出荷
金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様食品衛生法適合RoHS適合REACH適合
材質66ナイロン(金属成分入り)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1袋(100本)
5日以内出荷から6日以内出荷
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2※特性難燃
金属センサー反応バンド JAPPY金属センサー反応バンドJAPPY
749税込824
1袋(50本)
当日出荷から翌日出荷
金属検出器に反応する鉄系成分入りでHACCP(ハサップ:危害分析重要管理点)の構築に最適 鉄系成分は、サビ発生の心配不要 食品衛生法に基づく試験に適合した製品 金属検出器に反応するため、異物として混入しても、金属片として検出可能 通常タイプの結束バンドと混在しにくい青色タイプ
材質変性66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85
金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO金属センサー感知可能ケーブルタイTRUSCO
539税込593
1袋(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質ナイロン66(金属入り)厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,798税込4,178
1袋(100本)
3日以内出荷から6日以内出荷
ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2※特性難燃
セーフナー エスケイ工機セーフナーエスケイ工機
259税込285
1袋(10本)
4日以内出荷
幅(mm)4最大結束径(Φmm)20
アウトサイドセレーションタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトサイドセレーションタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
659税込725
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
ケーブルバンド 10cm ブラック アイネックスケーブルバンド 10cm ブラックアイネックス
299税込329
1個
4日以内出荷
ケーブルなどをまとめるための結束バンドです。 ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。 放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。 接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触するのを防止。 作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。
ブラック材質樹脂長さ(mm)100最大結束径(Φmm)23
ケーブルバンド 10cm ナチュラル アイネックスケーブルバンド 10cm ナチュラルアイネックス
299税込329
1個
4日以内出荷
ケーブルなどをまとめるための結束バンドです。 ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。 放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。 接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触するのを防止。 作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。
ナチュラル材質樹脂長さ(mm)100最大結束径(Φmm)23

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

その他結束バンド