高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。
タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。
用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。
取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。
MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW63T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。
色シルバー
材質AISI304
長さ(mm)22.6
トラスコ品番731-4426
幅(mm)18.7
厚さ(mm)4.1
質量(g)399
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋外
1袋(100個)
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。
取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。
MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW50T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。
色シルバー
材質AISI304
長さ(mm)22.6
トラスコ品番731-4418
幅(mm)15.5
厚さ(mm)4.1
質量(g)345
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋外
1袋
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。
自動ロック式で工具がなくても結束できます。
引張強度(N)5339
ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。
自動ロック式で工具がなくても結束できます。
ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。
自動ロック式で工具がなくても結束できます。
色シルバー
引張強度(N)2670
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋内外
材質SUS304
独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。
すべてのエッジが面取りされているため安全です。
材質SUS304
使用温度範囲(℃)-60~538
独自のロッキングヘッドデザインで取り付けが簡単、しかも軽く柔軟性はバツグンです。
締めた後の外観もきれいに仕上げられます。
全てのエッジが面取りされているため安全です。
材質アルミ
使用温度範囲(℃)-80~538
適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT・RT2HT
長尺ステンレススチールバンド(型番:MBSH-TR)用ヘッドです。
用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。
色シルバー
材質SUS
トラスコ品番825-7212
質量(kg)1.51
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋内外
1袋
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッドです。
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
色シルバー
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋内外
バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。
取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
用途長尺メタルバンド用バックル。
色シルバー
材質SUS316
長さ(mm)33.4
トラスコ品番819-3727
幅(mm)41.8
厚さ(mm)41
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-80~538
適合バンドIMS19T75-QR6L
使用場所屋内外
1袋
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。
取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
用途長尺メタルバンド用バックル。
色シルバー
材質SUS316
長さ(mm)22.6
厚さ(mm)4.1
使用温度範囲(℃)-80~538
取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。
取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。
MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW38T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW38T15-CR4)用バックル。
色シルバー
材質AISI304
長さ(mm)22.6
トラスコ品番731-4400
幅(mm)12.3
厚さ(mm)4.1
質量(g)340
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋内外
1袋
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。