7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ステンレス(2)
ナイロン(1)
ポリプロピレン(1)
その他(1)
メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイ
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
材質変性66ナイロン・鉄系成分 特性柔軟
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。
ブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本) 材質シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×1×1.2
1パック(8個)
599 税込659
当日出荷

全長(mm)120 幅(mm)4 赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。 エスコ品番EA475V-1 材質スチール線+PVC
1袋(100本)
250 税込275
当日出荷

ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用 長さ(m)30 幅(mm)4 材質スチール線+PVC
1個
595 税込655
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。 カラーも黒、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。 カッター付き。
仕様軟鉄線 被覆ポリエチレン
1巻(30m)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸やアルカリなどの耐薬品に優れたポリプロピレン製です。(*薬品の種類や濃度によっては使用できない場合があります。)。耐水性や絶縁性にも優れた材質で、屋内での使用に適しています。透明色なので仕上がりがスッキリします。透明色なので仕上がりがスッキリします。
寸法L(mm)200 結束径(Φmm)2.0~54 寸法F(mm)7.5 寸法D(mm)7 寸法E(mm)5 寸法T(mm)1.25 寸法W(mm)4.4 引張強度N(kgf)180(18.3)
1袋(25本)
659 税込725
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明感があり、従来の結束バンドよりも柔らかい素材で出来ています。暗い場所で光るので、夜間の目印にも使用できます。
全長(mm)150 最大結束内径(Φmm)約38 蓄光 材質ポリプロピレン 幅(mm)3.4 使用温度範囲(℃)-40~+85
1パック(5個)
237 税込261
翌々日出荷