絞り込み
材質
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(14)
  • フッ素樹脂(1)
長さ(mm)
  • 100(4)
  • 110(1)
  • 111(1)
  • 145(2)
  • 152(1)
  • 153(1)
  • 157(1)
  • 165(1)
  • 180(2)
  • 190(1)
  • 195(1)
  • 200(2)
  • 202(1)
  • 205(1)
  • 207(1)
  • 215(1)
  • 245(1)
  • 383(2)
  • 384(2)
  • 385(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(6)
  • 40~50未満(6)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(6)
  • 140~160未満(1)
  • 200~250未満(1)
特性
  • 柔軟(1)
  • 耐候(1)
  • 耐熱(1)
  • 難燃(11)
最高使用温度(℃)
  • 80(1)
  • 85(7)
  • 105(7)
  • 110(3)
  • 538(1)
80・85・105・110・538
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(40)
  • PANDUIT(パンドウイット)(24)
  • エスケイ工機(18)
  • オーム電機(17)
  • ユーボン(8)
  • TRUSCO(7)
  • ELPA(6)
  • JAPPY(5)
  • MCO(5)
  • 品川商工(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • アイネックス(3)
  • コクゴ(2)
  • トーマス&ベッツ(2)
  • SapiSelco(2)
  • HEBOTEC(2)
  • 旭電機化成(1)
  • 日本緑十字社(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ステンレス(1)
ナイロン(14)
フッ素樹脂(1)
メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,198税込2,418
1袋(100本)
当日出荷
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
材質変性66ナイロン・鉄系成分特性柔軟
マウンティングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウンティングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2
ホースクランプタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホースクランプタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100本)
欠品中
ホースクランプタイは、結束した時にループがほぼ円形に近い形状になるようにヘッドが工夫されたタイです。間円に近いホースなどを結束するのに最適です。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85
メタルタイ・パンチロックタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ・パンチロックタイプヘラマンタイトン(旧:タイトン)
10,980税込12,078
1袋(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。 タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。
用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1袋(50本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2※特性難燃
アウトサイドセレーションタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトサイドセレーションタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
659税込725
1袋(100本)
6日以内出荷
”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
スモール・プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スモール・プッシュマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1袋(500本)
当日出荷
最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。 基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
全長(mm)81結束径(Φmm)(最小)1(最大)15仕様ハロゲンフリー適合RoHS材質66ナイロン幅(mm)1.7取付穴径(Φmm)3.4-3.6ループ引張強度最小値(N[kgf])36(3.67)最大取付パネル厚(mm)0.4-1.6
ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,500税込3,850
1袋(50本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2※特性難燃
スタッドボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スタッドボルトタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,198税込2,418
1袋(50本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ヘッド部をボルトに取り付け、ナットで固定するだけで簡単に電装ハーネスなどの結束ができます。また振動に強い構造で、屋外や高温環境下でもご使用いただけます。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
ホルダークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホルダークリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,398税込3,738
1袋(100個)
4日以内出荷から6日以内出荷
ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃などが侵入しにくい形状です。 クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことも可能です。 マウント部のデザインは、ヘラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状を採用しており、1種類で幅広い範囲の板厚に対応します。
結束径(Φmm)13(最大)適合めねじM4
ベンチマウントキット ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ベンチマウントキットヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,698,000税込1,867,800
1式
4日以内出荷
全自動結束システム ATS3080 オプション
種別ATS3080用ベンチマウントキット(卓上設置用)
リール(ストラップ部) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リール(ストラップ部)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
76,980税込84,678
1箱(4巻)
4日以内出荷
全自動結束システム ATS3080 連結タイ リール
材質66ナイロン結束径(Φmm)Φ30mmガイド使用時/1.5~30、Φ50mmガイド使用時/1.5~50、Φ80mmガイド使用時/1.5~80種別ATS3080用連結タイリール幅(mm)4.5全長(m)500ループ引張強度規格値(N[kgf])220 (22.43)UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
レルフタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レルフタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,598税込5,058
1袋(100本)
6日以内出荷
結束前にピンを打ち込み、タイ自体をシャーシ、パネルなどに固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
寸法L(mm)180結束径(Φmm)最小27~最大44材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法A(mm)8取付穴径(Φmm)6.1-6.3難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)適合パネル厚さ(mm)2.5特性難燃
ファーツリーマウント付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウント付きタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,798税込4,178
1袋(50本)
93日以内出荷
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
寸法L(mm)383最大結束径(Φmm)100適合メネジ/貫通穴専用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105寸法A(mm)17.4寸法B(mm)11.5寸法T(mm)1.5寸法W(mm)4.8ΦC16取付穴径(Φmm)7.7-8.0難燃性UL94V-2※ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)適合パネル厚さ(mm)最小0.8~最大6.0特性難燃
スタッドボルトマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スタッドボルトマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,798税込5,278
1袋(100本)
6日以内出荷
スタッドボルトに対を差し込み固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
寸法L(mm)190結束径(Φmm)最小9~最大40材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)4.6難燃性UL94V-2適合ビスM5ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)特性難燃
スタッドボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スタッドボルトタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
999税込1,099
1袋(100本)
3日以内出荷
材質66ナイロン長さ(mm)110最大結束径(Φmm)22.0特性難燃

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

その他結束バンド
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら