絞り込み
材質
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(14)
  • フッ素樹脂(1)
長さ(mm)
  • 100(4)
  • 110(1)
  • 111(1)
  • 145(2)
  • 152(1)
  • 153(1)
  • 157(1)
  • 180(2)
  • 190(1)
  • 200(2)
  • 202(1)
  • 205(1)
  • 207(1)
  • 215(1)
  • 245(1)
  • 300(1)
  • 360(1)
  • 383(2)
  • 384(2)
  • 385(2)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(6)
  • 40~50未満(5)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(6)
  • 140~160未満(1)
  • 200~250未満(1)
特性
  • 柔軟(1)
  • 耐候(1)
  • 耐熱(1)
  • 難燃(11)
最高使用温度(℃)
  • 80(1)
  • 85(6)
  • 105(7)
  • 110(3)
  • 538(1)
80・85・105・110・538
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(1)
  • ELPA(5)
  • JAPPY(4)
  • MCO(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(23)
  • SapiSelco(2)
  • TRUSCO(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • アイネックス(3)
  • エスケイ工機(18)
  • エスコ(19)
  • オーム電機(16)
  • コクゴ(2)
  • サンワサプライ(2)
  • トーマス&ベッツ(2)
  • ユーボン(8)
  • 三友(2)
  • 品川商工(4)
  • 東京富士商会(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ステンレス(1)
ナイロン(14)
フッ素樹脂(1)
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(100本)
    当日出荷
    HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分特性柔軟
  • マウンティングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ホワイト
    ブラック
    グリーン
    クリア

    マウンティングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
    材質66ナイロン難燃性UL94V-2
  • ホースクランプタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ホースクランプタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(100本)
    当日出荷
    ホースクランプタイは、結束した時にループがほぼ円形に近い形状になるようにヘッドが工夫されたタイです。間円に近いホースなどを結束するのに最適です。
    材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85
  • スモール・プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スモール・プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(500本)
    当日出荷
    最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。 基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
    仕様ハロゲンフリー適合RoHS材質66ナイロン幅(mm)1.7全長(mm)81結束径(Φmm)(最小)1(最大)15取付穴径(Φmm)3.4-3.6ループ引張強度最小値(N[kgf])36(3.67)最大取付パネル厚(mm)0.4-1.6
  • メタルタイ・パンチロックタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ・パンチロックタイプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。 タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。
    用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
  • ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
    材質66ナイロン色黒難燃性UL94V-2※特性難燃
  • ホルダークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    ホルダークリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(100個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃などが侵入しにくい形状です。 クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことも可能です。 マウント部のデザインは、ヘラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状を採用しており、1種類で幅広い範囲の板厚に対応します。
    結束径(Φmm)13(最大)適合めねじM4
  • ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1袋(100本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2※特性難燃
  • スタッドボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スタッドボルトタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(50本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ヘッド部をボルトに取り付け、ナットで固定するだけで簡単に電装ハーネスなどの結束ができます。また振動に強い構造で、屋外や高温環境下でもご使用いただけます。
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
  • スタッドボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スタッドボルトタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(100本)
    4日以内出荷
    材質66ナイロン長さ(mm)110最大結束径(Φmm)22.0特性難燃
  • レルフタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レルフタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    結束前にピンを打ち込み、タイ自体をシャーシ、パネルなどに固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+80寸法L(mm)180寸法A(mm)8結束径(Φmm)最小27~最大44取付穴径(Φmm)6.1-6.3難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)適合パネル厚さ(mm)2.5特性難燃
  • プルタイトシリーズ 切り離し機構付き黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プルタイトシリーズ 切り離し機構付き黄

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(100本)
    7日以内出荷
    切り離し機構付きの新形状。セキュロックは現金袋やコンテナキー、食品原料袋の封かん、封印用シールとして開発されたプラスチック製のロッキングタイです。切り離し機構を備えた新形状により、封かん後の解除作業において工具を使用せず素手で簡単に切り離すことができます。セキュリティ性を重視した構造のため、一度解除(破断)すると再度使用することはできません。カラーバリエーションは5色で、色による識別や用途によって使い分けが可能です。
    用途用途例 物流 セキュリティ 食品 金融
  • プルタイトシリーズ 切り離し機構付き青 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プルタイトシリーズ 切り離し機構付き青

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(100本)
    7日以内出荷
    切り離し機構付きの新形状。セキュロックは現金袋やコンテナキー、食品原料袋の封かん、封印用シールとして開発されたプラスチック製のロッキングタイです。切り離し機構を備えた新形状により、封かん後の解除作業において工具を使用せず素手で簡単に切り離すことができます。セキュリティ性を重視した構造のため、一度解除(破断)すると再度使用することはできません。カラーバリエーションは5色で、色による識別や用途によって使い分けが可能です。
    用途用途例 物流 セキュリティ 食品 金融
  • プルタイトシリーズ 切り離し機構付き赤 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プルタイトシリーズ 切り離し機構付き赤

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(100本)
    7日以内出荷
    切り離し機構付きの新形状。セキュロックは現金袋やコンテナキー、食品原料袋の封かん、封印用シールとして開発されたプラスチック製のロッキングタイです。切り離し機構を備えた新形状により、封かん後の解除作業において工具を使用せず素手で簡単に切り離すことができます。セキュリティ性を重視した構造のため、一度解除(破断)すると再度使用することはできません。カラーバリエーションは5色で、色による識別や用途によって使い分けが可能です。
    用途用途例 物流 セキュリティ 食品 金融
  • プルタイトシリーズ 切り離し機構付き緑 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プルタイトシリーズ 切り離し機構付き緑

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(100本)
    7日以内出荷
    切り離し機構付きの新形状。セキュロックは現金袋やコンテナキー、食品原料袋の封かん、封印用シールとして開発されたプラスチック製のロッキングタイです。切り離し機構を備えた新形状により、封かん後の解除作業において工具を使用せず素手で簡単に切り離すことができます。セキュリティ性を重視した構造のため、一度解除(破断)すると再度使用することはできません。カラーバリエーションは5色で、色による識別や用途によって使い分けが可能です。
    用途用途例 物流 セキュリティ 食品 金融
  • プルタイトシリーズ 切り離し機構付き白 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プルタイトシリーズ 切り離し機構付き白

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(100本)
    7日以内出荷
    切り離し機構付きの新形状。セキュロックは現金袋やコンテナキー、食品原料袋の封かん、封印用シールとして開発されたプラスチック製のロッキングタイです。切り離し機構を備えた新形状により、封かん後の解除作業において工具を使用せず素手で簡単に切り離すことができます。セキュリティ性を重視した構造のため、一度解除(破断)すると再度使用することはできません。カラーバリエーションは5色で、色による識別や用途によって使い分けが可能です。
    用途用途例 物流 セキュリティ 食品 金融
  • ベンチマウントキット ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ベンチマウントキット

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,298,000税込¥2,527,800
    1式
    4日以内出荷
    全自動結束システム ATS3080 オプション
    種別ATS3080用ベンチマウントキット(卓上設置用)
  • リール(ストラップ部) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ブラック
    ホワイト

    リール(ストラップ部)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(4巻)
    4日以内出荷
    全自動結束システム ATS3080 連結タイ リール
    種別ATS3080用連結タイリール材質66ナイロン幅(mm)4.5全長(m)500結束径(Φmm)Φ30mmガイド使用時/1.5~30、Φ50mmガイド使用時/1.5~50、Φ80mmガイド使用時/1.5~80ループ引張強度規格値(N[kgf])220 (22.43)UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • ファーツリーマウント付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント付きタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(50本)
    93日以内出荷
    ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
    適合メネジ/貫通穴専用材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+105寸法L(mm)383寸法A(mm)17.4寸法B(mm)11.5最大結束径(Φmm)100寸法T(mm)1.5寸法W(mm)4.8ΦC16取付穴径(Φmm)7.7-8.0難燃性UL94V-2※ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)適合パネル厚さ(mm)最小0.8~最大6.0特性難燃
  • スタッドボルトマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スタッドボルトマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    スタッドボルトに対を差し込み固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)190寸法A(mm)4.6結束径(Φmm)最小9~最大40難燃性UL94V-2適合ビスM5ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)特性難燃
  • アウトサイドセレーションタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ブラック
    ホワイト

    アウトサイドセレーションタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥759~税込¥835~
    1袋(100本)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。
    材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃

『ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

その他結束バンド