絞り込み
材質
- ナイロン(5)
長さ(mm)
- 81(1)
- 100(1)
- 111(1)
- 153(1)
- 157(1)
- 202(1)
- 205(1)
- 207(1)
- 215(1)
- 360(1)
- 395(1)
色
イエロー(1)
グリーン(2)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(3)
レッド(1)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(2)
- 100~120未満(2)
特性
- 柔軟(1)
- 耐候(1)
- 耐熱(1)
- 難燃(4)
最高使用温度(℃)
- 85(3)
- 105(2)
- 110(1)
85・105・110
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(1)
- ELPA(5)
- HEBOTEC(2)
- JAPPY(4)
- MCO(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(10)
- SapiSelco(2)
- TRUSCO(6)
- アメリカン電機(1)
- エスケイ工機(4)
- エスコ(36)
- オーム電機(17)
- トーマス&ベッツ(1)
- フィッシャージャパン(1)
- フローバル(1)
- ユーボン(3)
- 品川商工(1)
- 旭電機化成(1)
- 未来工業(1)
- ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む
ナイロン(5)





メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100本)当日出荷HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。材質変性66ナイロン・鉄系成分特性柔軟
スモール・プッシュマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998~税込¥3,298~1袋(500本)当日出荷最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。 基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。仕様ハロゲンフリー適合RoHS材質66ナイロン幅(mm)1.7全長(mm)81結束径(Φmm)(最小)1(最大)15取付穴径(Φmm)3.4-3.6ループ引張強度最小値(N[kgf])36(3.67)最大取付パネル厚(mm)0.4-1.6
メタルタイ・パンチロックタイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥12,980~税込¥14,278~1袋(100本)当日出荷から6日以内出荷高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。 タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,998税込¥5,4981袋(100本)当日出荷から6日以内出荷ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。材質66ナイロン色黒難燃性UL94V-2※特性難燃





















![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)