13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~135 定格電圧(V)600 収縮率(%)50
1袋(5本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

高い収縮率、完全な防水性能、強靭で柔軟
用途ハーネス分岐部の防水 各種電子部品防水 ハーネスの絶縁、保護 材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン 特性防水、絶縁 連続使用温度(℃)-55~110 収縮温度125℃以上 収縮比0.125694444444444
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高い収縮率、完全な防水機能、接合部分が可視可能、幅広い適応範囲 ハロゲンフリー
用途自動車ハーネスの各部における 防水、防蝕 機械的保護、補強 材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン 特性防水、防蝕 連続使用温度(℃)-40~130 収縮温度135℃以上 収縮比4.5:1 4:1
1本
特価
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する 高度の柔軟性、低温収縮特性
用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護 材質放射線架橋ポリオレフィン 特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性 規格600V UL224 定尺(m)1.2 連続使用温度(℃)-55~125 収縮温度90℃以上 収縮比2:1
1袋(4本)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途機器内配線の絶縁、保護 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~135 収縮前内径(Φmm)12.7 収縮温度120℃ 収縮率(%)50 収縮後内径(Φmm)6.4
1セット(25本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。 耐電圧(V)600
1巻ほか
9,698 税込10,668
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

PFA製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
用途OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など) 材質PFA 厚さ(mm)0.5
1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ テフロン
絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性、防水に優れています。 光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。
用途ケーブルの絶縁、保護、端末処理など 材質テフロン 長さ(m)1.2 特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐防食性、防水 使用温度範囲(℃)-67~250 収縮温度329℃ 収縮率(%)50 耐電圧(V)600
1セット(25本)ほか
46,980 税込51,678
欠品中
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ カイナー
半硬質で高い耐熱性を備えています。耐薬品性、耐摩耗性に優れています。熱導線の絶縁に適しています。
用途高温、濃い溶剤の下でのワイヤーやコネクタの保護。熱導線の絶縁。 透明 材質ポリフッ化ビニリデン樹脂 長さ(m)1.2 特性耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性、絶縁 トラスコ品番731-0927 質量(kg)6 使用温度範囲(℃)-55~175 収縮前内径(Φmm)1.6 収縮温度176℃ 収縮率(%)50 収縮後内径(Φmm)0.8 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)0.3
1箱
39,980 税込43,978
3日以内出荷

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。 材質粘着剤付きポリオレフィン 長さ(m)1.2 使用温度範囲(℃)-55~110 収縮温度121℃ 耐電圧(V)600
1箱ほか
52,980 税込58,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。 長さ(m)1.2 使用温度範囲(℃)-55~110 収縮温度121℃ 耐電圧(V)600
1袋(5本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い絶縁性、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
材質フロロプラスチックテフロン(TFE-)ポリテトラフルオロエチレン 長さ(m)1.2 半透明 質量(g)281 使用温度範囲(℃)-67~250 定格電圧(V)600 収縮温度329℃ 収縮率(%)50 特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性
1セット(25本)
49,980 税込54,978
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります