絞り込み
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(8)
  • ユーボン(3)
  • グンゼ(1)
長さ(m)
  • 1.2
  • 0.1(9)
  • 0.152(9)
  • 0.25(11)
  • 0.5(16)
  • 1(137)
  • 1.219(17)
  • 3.3(10)
  • 5(31)
  • 6(9)
  • 6.5(10)
  • 7.5(9)
  • 9.5(10)
  • 10(8)
  • 11.5(11)
  • 12(7)
  • 25(17)
  • 50(12)
  • 100(12)
  • 200(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
収縮チューブとは、プラスチック系の樹脂でできた筒状の柔らかいチューブです。名前の通り収縮できる様になっていてドライヤーなどを使って70~80℃の熱で径が収縮します。用途は、電気、電子関係の電線など配線部分の絶縁やコンデンサや抵抗など電子部品のリードの保護に使用。材質は主にポリオレフィンで、色は通常黒色が多いですが、透明や赤などカラー製品もあり何かを識別するのに便利です。種類はチューブの内径や厚さ、収縮率などで決められているため、材料の太さや用途によって適切なものを選びます。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(1)
オレンジ
オレンジ(1)
グリーン
グリーン(1)
クリア
クリア(3)
ブラウン
ブラウン(1)
ブラック
ブラック(5)
ブルー
ブルー(1)
ホワイト
ホワイト(1)
レッド
レッド(1)
熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブPANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(5本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
防水型熱収縮チューブ(UBATシリーズ) ユーボン防水型熱収縮チューブ(UBATシリーズ)ユーボン
5,998税込6,598
1本
当日出荷から10日以内出荷
高い収縮率、完全な防水性能、強靭で柔軟
用途ハーネス分岐部の防水 各種電子部品防水 ハーネスの絶縁、保護材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン特性防水、絶縁連続使用温度(℃)-55~110収縮温度125℃以上収縮比0.125694444444444
防水型熱収縮チューブ(UBESシリーズ) ユーボン防水型熱収縮チューブ(UBESシリーズ)ユーボン
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高い収縮率、完全な防水機能、接合部分が可視可能、幅広い適応範囲 ハロゲンフリー
用途自動車ハーネスの各部における 防水、防蝕 機械的保護、補強材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン特性防水、防蝕連続使用温度(℃)-40~130収縮温度135℃以上収縮比4.5:1 4:1
PFA熱収縮チューブ グンゼPFA熱収縮チューブグンゼ
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
PFA製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
用途OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)材質PFA厚さ(mm)0.5
熱収縮チューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
9,298税込10,228
1セット(25本)
当日出荷から40日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途機器内配線の絶縁、保護材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)12.7収縮温度120℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)6.4
熱収縮チューブ(UBV2シリーズ) ユーボン熱収縮チューブ(UBV2シリーズ)ユーボン
1,198税込1,318
1袋(4本)ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する 高度の柔軟性、低温収縮特性
用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性規格600V UL224定尺(m)1.2連続使用温度(℃)-55~125収縮温度90℃以上収縮比2:1
肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)肉厚タイプ熱収縮チューブPANDUIT(パンドウイット)
28,980税込31,878
1箱(2本)
当日出荷から30日以内出荷
熱収縮チューブ テフロン PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ テフロンPANDUIT(パンドウイット)
48,980税込53,878
1セット(25本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性、防水に優れています。 光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。
用途ケーブルの絶縁、保護、端末処理など材質テフロン長さ(m)1.2特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐防食性、防水使用温度範囲(℃)-67~250収縮温度329℃収縮率(%)50耐電圧(V)600
熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1袋(25本)
翌々日出荷から95日以内出荷
UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。耐電圧(V)600
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
61,980税込68,178
1箱ほか
3日以内出荷から30日以内出荷
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃耐電圧(V)600
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1袋(5本)ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃耐電圧(V)600
熱収縮チューブ(テフロン・25本入) PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ(テフロン・25本入)PANDUIT(パンドウイット)
49,980税込54,978
1セット(25本)
当日出荷から翌々日出荷
高い絶縁性、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
材質フロロプラスチックテフロン(TFE-)ポリテトラフルオロエチレン長さ(m)1.2半透明質量(g)281使用温度範囲(℃)-67~250定格電圧(V)600収縮温度329℃収縮率(%)50特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性
収縮チューブ