自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)当日出荷
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。長さ(m)30.48材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲-40~50℃
熱収縮チューブエコノミPANDUIT(パンドウイット)(20件のレビュー)当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。
黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
UL、CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン長さ(m)0.152特性柔軟性、難燃性耐電圧600V収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)PANDUIT(パンドウイット)(8件のレビュー)当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブPANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)当日出荷から45日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
熱収縮チューブエコノミPANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053
用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。色黒長さ(m)0.152使用温度範囲-55~110℃耐電圧600V特性柔軟性、難燃性、絶縁収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブ 標準黒色少量パックPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1袋(24本)ほか
当日出荷
黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。色黒長さ(mm)152特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)120収縮率(%)50耐電圧(V)600
スーパーリールバンド ヘッドPANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)当日出荷
柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。
耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。
屋外で約20年の使用に耐えます。
長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
熱収縮チューブ 標準タイプ 白PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色白使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付きPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
よじれず柔軟性があります。
耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質難燃性ナイロン6色黒使用温度範囲(℃)-40~110使用箇所屋内特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
熱収縮チューブ 標準タイプ 黒PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)翌日出荷から3日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色黒使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
USB用ブロックアウトPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
USBポートに装着すると付属のキーが無いと外せなくなるので、不正な接続の防止対策になります。
USBタイプA(PSL-USBA)とUSBタイプB(PSL-USBB)の2種類あります。
熱収縮チューブ 標準タイプ 緑PANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷から9日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色緑使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
自在ブッシュ(粘着剤付き・カットタイプ)PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)当日出荷
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。
何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。
カット品の為、小作業に最適です。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。
盤加工等で通線を行う場合の保護。長さ(mm)508
自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ 難燃性 白PANDUIT(パンドウイット)¥12,980~税込¥14,278~
1袋(50本)ほか
当日出荷から20日以内出荷
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
難燃性タイプです。
用途ケーブルの保護。材質難燃性ナイロン66仕様UL94V-0長さ(m)0.323使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内
ネットチューブ 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。
軽量ですが、耐久性に優れています。
取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。
網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
パンラップ専用取付工具PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
パンラップ専用取付工具です。
用途屋内用。電線およびケーブルの保護。色白材質ABS樹脂使用温度範囲-29~49℃
パンラップPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
熱収縮チューブ 標準タイプ 赤PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~特価
1箱(25本)
当日出荷から翌々日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色赤使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
パンラップ専用取り付け工PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
専用工具は180°に開くので束線を素早く簡単に挿入できます。
パンラップスプリットハーPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
用途電線およびケーブルの保護(屋内用)。色黒特性柔軟性使用温度範囲-20~75℃
粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パックPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。凹凸が多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。色黒長さ(mm)152特性柔軟性使用温度範囲(℃)-55~110℃収縮開始温度(℃)121収縮率(%)33耐電圧(V)600
スパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から9日以内出荷
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
ネットチューブPANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)当日出荷
電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。
軽量ですが、耐久性に優れています。
網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
熱収縮チューブ 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)¥9,298~税込¥10,228~
1セット(25本)ほか
当日出荷から40日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途機器内配線の絶縁、保護材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)12.7収縮温度120℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)6.4
自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。色ナチュラル材質ポリエチレン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌日出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
用途ケーブルの保護。色白材質難燃性ポリエチレン仕様UL94V-0長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
テフロンスパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。
取り付け簡単で、速やかにできます。
材質テフロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-270~260使用条件屋外
熱収縮チューブ 標準タイプ 青PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色青使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ キットボックスPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。
柔軟性および難燃性に優れています。
材質ポリオレフィン長さ(m)0.152質量(g)348使用温度範囲(℃)-55~135耐電圧600V収縮前内径(Φmm)2.4、3.2、4.7、6.4、9.5、12.7質量(g/セット)348収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁、柔軟性、難燃性MIL規格AMS-DTL-23053
熱収縮チューブ(標準タイプ・5本入) 緑PANDUIT(パンドウイット)翌日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。トラスコ品番194-9333材質ポリオレフィン長さ(mm)1219色緑長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)38.1収縮温度120℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)19.1耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)1.0
フラットケーブル固定具 L字型ベースPANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~
1袋(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
色黒バンド幅(mm)【使用結束】3.6固定方法M3ネジ
肉厚タイプ熱収縮チューブPANDUIT(パンドウイット)¥9,898~税込¥10,888~
1袋(5本)ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります