絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(16)
  • タカチ電機工業(225)
  • 大栄電線工業(204)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(178)
  • デンカエレクトロン(147)
  • エスコ(143)
  • RS PRO(118)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(59)
  • TERADA(寺田電機製作所)(58)
  • TRUSCO(50)
  • Marrow Lin(42)
  • ユーボン(37)
  • 興和化成(35)
  • 3M(スリーエム)(35)
  • 東京富士商会(35)
  • 日本ジッパーチュービング(28)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • 住友電工ファインポリマー(27)
  • ヨツギ(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
184件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻
    当日出荷
    内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
    用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30.48使用温度範囲-40~50℃
  • 熱収縮チューブエコノミ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブエコノミ

    PANDUIT(パンドウイット)(20件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
    材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
  • 熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)

    PANDUIT(パンドウイット)(8件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053
    材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
  • 熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
  • 熱収縮チューブエコノミ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブエコノミ

    PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
    用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。色黒長さ(m)0.152使用温度範囲-55~110℃耐電圧600V特性柔軟性、難燃性、絶縁収縮率50%(120℃加熱時)
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 白 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1箱(25本)
    当日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン色白長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 熱収縮チューブ 標準黒色少量パック PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準黒色少量パック

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(24本)ほか
    当日出荷
    黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。
    用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152色黒使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)120収縮率(%)50特性絶縁耐電圧(V)600
  • スーパーリールバンド ヘッド PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーリールバンド ヘッド

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(25個)
    当日出荷
    柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
  • パンラップ PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
    用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
  • 粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パック PANDUIT(パンドウイット)

    粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(6本)ほか
    当日出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。凹凸が多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
    用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。長さ(mm)152色黒使用温度範囲(℃)-55~110℃収縮開始温度(℃)121収縮率(%)33特性柔軟性耐電圧(V)600
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 黒 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 黒

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1箱(25本)
    当日出荷から9日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • ネットチューブ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ

    PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    材質ポリエチレンテレフタレート特性軽量、耐久性
  • パンラップ PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
    用途電線およびケーブルの保護(屋内用)。色ナチュラル使用温度範囲-40~50℃特性柔軟性
  • 非導電性ロックアウトハスプ 76.2mm シャックル付き PANDUIT(パンドウイット)

    非導電性ロックアウトハスプ 76.2mm シャックル付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。
    用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質ポリエチレン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50
  • 肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)

    肉厚タイプ熱収縮チューブ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。
    使用温度範囲(℃)-55~110定格電圧(V)600収縮温度120℃収縮率(%)66
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 赤 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 赤

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン色赤長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 黄 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 黄

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1箱(25本)
    当日出荷から9日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン色黄長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • パンラップ専用取り付け工 PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップ専用取り付け工

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    専用工具は180°に開くので束線を素早く簡単に挿入できます。
    色白
  • パンラップスプリットハー PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップスプリットハー

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻
    当日出荷
    柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
    用途電線およびケーブルの保護(屋内用)。色黒使用温度範囲-20~75℃特性柔軟性
  • 自在ブッシュ(粘着剤付き・カットタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ(粘着剤付き・カットタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1袋(25本)
    当日出荷
    内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。 何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。 カット品の為、小作業に最適です。
    用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。 盤加工等で通線を行う場合の保護。長さ(mm)508
  • フラットケーブル固定具 L字型ベース PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具 L字型ベース

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    色黒バンド幅(mm)【使用結束】3.6固定方法M3ネジ
  • ワイドDリング型 ケーブル管理ブラケット ショートタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ワイドDリング型 ケーブル管理ブラケット ショートタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-8466-45
  • Dリング型 ケーブル管理ブラケット ショートタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    Dリング型 ケーブル管理ブラケット ショートタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    質量(g)40
  • 自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
    用途ケーブルの保護。材質ポリエチレン色ナチュラル長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 青 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 青

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン色青長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 縦型ウォーターフォールアクセサリキット PANDUIT(パンドウイット)

    縦型ウォーターフォールアクセサリキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥109,800税込¥120,780
    1式(10セット)
    6日以内出荷
    縦型ウォーターフォールアクセサリキット CMW-KIT
  • Mini-Com 45度キャップ対応 モジュラージャック用成端工具 PANDUIT(パンドウイット)

    Mini-Com 45度キャップ対応 モジュラージャック用成端工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    適合アングルジャックトラスコ品番148-7335色ピンク質量(g)20
  • ステンレススチール グループロックボックス PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチール グループロックボックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    頑丈なステンレス製のグループロックアウト用ボックスです。 一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。 13個の南京錠(別売)を取り付け可能です。
    アズワン品番64-8651-49
  • Mini-Com UTP TX-6Aモジュラージャック用上下45度キャップ PANDUIT(パンドウイット)

    Mini-Com UTP TX-6Aモジュラージャック用上下45度キャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(10個)
    当日出荷
    Cat6Aモジュラージャック用の上下45度アングルキャップ単品です。 上下45度の角度でケーブルエントリーが可能なので、奥行きが無いスペースに最適です。 モジュラージャック本体は含まれていません。 補助工具:TGSJT
  • CT-920 CT-920CH CT-2920/CCP圧縮工具用圧縮ダイ PANDUIT(パンドウイット)

    CT-920 CT-920CH CT-2920/CCP圧縮工具用圧縮ダイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    30日以内出荷
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1セット(25本)ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
    用途機器内配線の絶縁、保護材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)12.7収縮温度120℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)6.4
  • ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥43,980税込¥48,378
    1巻
    翌々日出荷
    電線、ワイヤ-およびチュ-ブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途電線、ケーブルなどの保護。トラスコ品番826-5914材質ポリエチレンテレフタレ-ト質量(kg)2.13長さ(m)60.96使用温度範囲(℃)-70~125外径(Φmm)31.8最大結束径(Φmm)38.1束線径(Φmm)(最大)38.1特性軽量、耐久性
  • ロックアウト用ハイセキュリティパドロック PANDUIT(パンドウイット)

    ロックアウト用ハイセキュリティパドロック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と耐腐食性に優れています。 安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。 キーが2個付きます。
    用途ロックアウト用パドロック。南京錠。付属品キー:2個材質アルミニウム・陽極酸化処理スチール径(Φmm)(シャックル)6.4縦(mm)19.1横(mm)38.1使用場所屋内外
  • 自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 難燃性白 PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 難燃性白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
    用途ケーブルの保護。仕様UL94V-0材質難燃性ポリエチレン色白長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
  • 自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白 PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
    用途ケーブルの保護。仕様UL94V-0材質難燃性ポリエチレン色白長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
  • 自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 酸性雨、紫外線に強い材質です。
    用途ケーブルの保護。色黒長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋外
  • 自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻
    翌々日出荷から95日以内出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
    用途ケーブルの保護。色ナチュラル長さ(m)30.48使用場所屋内
  • 自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ 難燃性 白 PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ 難燃性 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。
    用途ケーブルの保護。仕様UL94V-0材質難燃性ナイロン66長さ(m)0.323使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内
  • 自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1袋ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
    用途ケーブルの保護。材質ナイロン66長さ(mm)323色ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護