9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組み込めます。 EN62444による非常に高いストレンリリーフです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
用途制御盤用。 パネル貫通穴用。 保護等級最大IP68用。 材質/仕上本体:ポリプロプレン、一体型ガスケット:エラストマ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを最大10本組込めます。 迅速かつ簡単なアセンブリです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
用途制御盤用、パネル貫通穴用、ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ10本集約用 トラスコ品番246-0968 材質本体:ポリアミド 長さ(mm)147 質量(g)124
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組込めます。 迅速かつ簡単なアセンブリです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
用途制御盤用。 パネル貫通穴用。 ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ集約用。 トラスコ品番207-9366 長さ(mm)98.3 材質/仕上本体:ポリアミド 質量(g)104 長さ(m)0.0983 奥行(mm)17 縦(mm)58 横(mm)98.3 グロメットタイプ6個用
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ケーブルエントリープレートの不要穴の封止栓です。金属検出可能です。
用途KEL-DPZ-HD製品の貫通膜封止用 材質本体:ポリプロピレン(PP) ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個の膜付きグロメットで多種類の外径を保持できます。外径5~16mmの配線が可能、貫通穴25mmに押し込み施工です。
用途動力線やキャプタイヤケーブル用 トラスコ品番368-7416 材質本体:エラストマ グレー タイプグロメット 寸法H(mm)11 適合板厚(mm)1.5-4.0 外径(Φmm)32 穴数1 取付ねじ25mm ねじ寸法(mm)M25×1.5 適合ケーブル外径(Φmm)最大16 縦(mm)11 適合電線径(Φmm)5~16 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)25.3
1個
529 税込582
当日出荷

用途食品製造加工装置、医製薬製造装置の制御盤に。配線孔数の削減用
1個
特価
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個の膜付きグロメットで多種類の外径を保持できます。
用途動力線やキャプタイヤケーブル用 材質本体:エラストマ グレー 穴数1個 縦(mm)11 H(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 適合板厚1.5-4.0mm
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます。 3.2~12.5mmを最大21本組込めます。 スナップ式またはねじ式の取り付けが可能です。 高い強度と安定性があります。
用途最大21本のケーブルや流体ホースの集約に。 スナップ固定またはネジ固定の取付けが可能に。 高い保護等級とストレインリリーフ用。 トラスコ品番207-9510 材質/仕上フレーム:ポリプロピレン、シールプレート:エラストマ グレー 質量(g)112 奥行(mm)14 クランプ範囲(mm)3.2~12.5 縦(mm)58 横(mm)147
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます。 工具なしで迅速で簡単な組み立てができます。 高いケーブル密度です。
用途丸穴一つで最大4本の異なる外径の集約に。 材質/仕上フレーム:ポリアミド、シールプレート:エラストマ グレー 質量(g)94
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります