電線保護 :「磁気遮蔽シート」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。
マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。
外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート
色黒(裏面は銅色)
仕様RoHS対応品
使用温度範囲(℃)-20~85
材質(シールド)特殊銅箔シート20μ
特性屈曲性、低電気抵抗
こんなお得な商品も!

PVCボタンチューブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。
合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。
長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。
色グレー・黒(リバーシブル)
仕様RoHS対応品
材質ポリエステルクロス入ビニールシート
使用温度範囲(℃)-20~85
シート厚さ(mm)0.35
関連資料HBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(HBチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(HBチューブ).pdf(0.07MB)
電線保護 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。