電線保護 :「編上げホース」の検索結果
伸縮自在の編組保護チューブです。
伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。
自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
トラスコ品番207-6329
材質/仕上ポリエチレンテレフタレート
色黒
質量(g)582
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-70~125
呼び径(mm)70
規格UL(File NO.E347759)CSA
本体厚さ(mm)250
最大径(Φmm)140(拡大径)
アズワン品番64-8434-17
折幅(mm)70
1巻
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。