26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
0.91(1)
1(7)
5(18)
10(11)
25
30(2)
50(6)
100(2)
200(2)
開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。 従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。 この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。
材質ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ 使用温度範囲(℃)-20~85 規格UL94HB相当品 特性屈曲性 関連資料MRXチューブカタログ.pdf(0.22MB) RoHS証明書(MRXチューブ).pdf(0.12MB) MRX非含有証明書.pdf(0.07MB)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート 黒(裏面は銅色) 仕様RoHS対応品 使用温度範囲(℃)-20~85 材質(シールド)特殊銅箔シート20μ 特性屈曲性、低電気抵抗 関連資料ATSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(ATSチューブ).pdf(0.12MB) ATSチューブ梱包.pdf(0.17MB)
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂 グレー 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノイズシールドチューブ スナップボタン タイプ JAPPY 動画あり
電線、ハーネス等のノイズ対策と結束にご使用いただけます シールド効果の高いアルミ箔を使用 電磁波対策と結束が可能 スナップボタンでとめるだけの簡単結束 柔軟な材質でフィットし外観もスマート スナップボタンでとめるだけの簡単結束と高いシールド効果
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部/ポリアセタール樹脂 長さ(m)25 ブラック 仕様嵌合部/スナップボタン 特性難燃性
1巻(25m)
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホックチューブ リバーシブル JAPPY 動画あり
後付ハーネスとして使用可能。 数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル(290μm)+ポリエステルフィルム(30μm)、嵌合部/ポリアセタール製 長さ(m)25 グレー/ブラック 仕様嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm) 特性難燃性
1巻(25m)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。 車材燃試13-46K認可 グレー・黒(リバーシブル) 材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm) 定尺(m)25 シート厚さ(mm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1巻(25m)
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂 ブラック&グレー 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1箱ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デンカエレクトロンMRチューブ
マジックテープタイプの保護チューブです。 ケーブルを包むようにして使用します。 マジックテープタイプなので、専用工具不要です。 シート内にポリエステルクロスが入っているので、裂傷にも強靭です。
用途ケーブルの保護に。 材質/仕上シート部:ポリエステルクロス入りPVCシート、嵌合部:マジックテープ(ナイロン)
1巻
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂 リバーシブルタイプ(ブラック&グレー) 使用温度(℃)-15~70 定尺(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)ほか
4,398 税込4,838
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スナップボタンで簡単に開閉できるので、配線の分岐や変更が容易です。黒色と灰色のどちらでも使用できるリバーシブルタイプ。工具が不要、ワンタッチで結束できます。着脱が簡単なので、仕様変更、点検が容易です。柔軟な材質の為、どんな形状にもフィットします。必要な長さに切って使えるので無駄がなく経済的です。箱に入ったまま引き出すことも可能です。厳選した国産材料を使用、超精密加工による高い品質を保証します
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束に 黒/灰(リバーシブル) 定尺(m)25 引張強度(N)スナップボタン:4.3(±0.3) 能力(kg)【スナップボタン】着脱力:0.9~1.0 生地ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール(厚み0.35mm) 材質(ボタン)スナップボタン:ポリアセタール樹脂
1箱(1巻)
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本ジッパーチュービングマジックチューブ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25m)
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

日本ジッパーチュービングホック付チューブ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25m×2巻)ほか
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質銅箔部:特殊銅箔シート 使用温度範囲(℃)-20~85 規格鉄道車両用材料燃焼試験 合格 材質(シート)ポリエステルクロス入りPVCシート 標準色 材質(レール)PVC 関連資料TRSチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(TRSチューブ).pdf(0.12MB) TRS非含有証明書.pdf(0.07MB)
1本
37,980 税込41,778
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フラットケーブル・各種リボンケーブルのシールド対策に最適です。 内面のアルミ箔面でケーブルを覆うため、確実なシールド効果を発揮します。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔、1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部:両面粘着テープ ブラック 使用温度(℃)-20~50 定尺(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25m)
14,980 税込16,478
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 こちらのノイズ対策シールドチューブは銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、 アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策 シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。 取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策 シールドチューブです。
用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など多方面で使用されています。 1巻長さ(m)25 材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.025mm)、嵌合部:両面テープ 使用温度範囲(℃)-20~60
1本(1m)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本ジッパーチュービングシールドチューブ ジッパータイプ ZTZX(4)
RoHS
仕様ZTZX(2)シールド性アップ 材質シート部:軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル ブラック 長さ(m)25 使用温度(℃)適用:-15~105 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25m)
71,980 税込79,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~85 関連資料TRXチューブカタログ.pdf(0.35MB) RoHS2証明書(TRXチューブ).pdf(0.12MB)
1本
8,998 税込9,898
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

面ファスナーによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:面ファスナー 特性柔軟 仕様面ファスナー 長さL(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トビラ渡りの束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等にご使用下さい。
黒/灰 材質難燃性ターボリン(ポリエステルクロスに軟質塩ビ加工) 長さ(m)25
1箱(25m)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デンカエレクトロンシールドチューブ
RoHS
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ATSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(ATSチューブ).pdf(0.12MB) ATSチューブ梱包.pdf(0.17MB)
1巻(25m)
91,980 税込101,178
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

興和化成マジックチューブ
RoHS
面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは15Φ~100Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部:面ファスナー 幅(mm)面ファスナー:15Φ~20Φ/12、25Φ~100Φ/16 リバーシブルタイプ(ブラック&グレー) 使用温度(℃)-15~70 定尺(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)ほか
5,398 税込5,938
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本ジッパーチュービングシールドチューブ ジッパータイプ ZTZX(2)
RoHS
仕様耐熱・耐電圧タイプ 材質シート部:軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル ブラック 長さ(m)25 使用温度(℃)適用:-15~105 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25m)
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連資料FKSチューブカタログ.pdf(0.21MB) RoHS2証明書(FKSチューブ).pdf(0.12MB)
1本
41,980 税込46,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

スナップボタンによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:スナップボタン(ポリアセタール) 特性柔軟 仕様スナップボタン 長さL(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

興和化成マジックチューブ
RoHS
RoHS指令適合製品です。 マジックによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 色:ブラックとグレーのリバーシブル。
長さ(m)25 特性難燃 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
15,980 税込17,578
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ジッパーチュービングホック付チューブ
RoHS
長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25m×2箱)ほか
21,980 税込24,178
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)