4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AT2000CPKHB 全自動結束機 ハンディ型 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)全自動結束機 ハンディ型
幅(mm)86 全長(mm)285 最大結束径(Φmm)20 最小結束径(Φmm)0.7 ループ引張強度最小値(N[kgf])80
1台
2,898,000 税込3,187,800
3日以内出荷

AT2060 全自動結束機 ハンディタイプ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)全自動結束機 ハンディタイプ
全自動結束システム AT2060
全長(mm)361.2 質量(g)1800 寸法(幅W×高さH)(mm)66.4×269.7 最大結束径(Φmm)32 最小結束径(Φmm)1.5 UL規格難燃グレード(主原料)94V-0
1台
1,598,000 税込1,757,800
4日以内出荷

QS-101 NEW 全自動結束機 卓上型エアー式 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)全自動結束機 卓上型エアー式
全自動結束システム The Quick・QS’-101 NEW
全長(mm)630 質量(kg)21 寸法(幅W×高さH)(mm)210×770 最大結束径(Φmm)16 最小結束径(Φmm)0.7
1台
2,298,000 税込2,527,800
4日以内出荷

常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『結束工具』には他にこんなカテゴリがあります