マウントベース(結束バンド固定具) :「ゴムテープ」の検索結果

特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
グレー
グレー(2)
ブラック
ブラック(1)
ホワイト
ホワイト(4)
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~49 固定方法粘着テープ 適合バンド幅(mm)2.3~8.9 使用場所屋内
1袋
7,698 税込8,468
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ABS 高さ(mm)6.4 質量(g)670 使用温度範囲(℃)-29~49 縦(mm)19.1 横(mm)130.3 固定方法粘着テープ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 最大静荷重(g)840 使用場所屋内
1箱(200個)ほか
139,800 税込153,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。
用途フラットケーブルの固定。 グレー 材質PVC 使用温度範囲(℃)-29~49 最大幅(mm)(フラットケーブル)4.3 固定方法粘着テープ 使用場所屋内
1袋(100個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラットケーブル、バラ線、ネットワークケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定。 テレホングレー 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~49 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)581 使用場所屋内
1袋(200個)ほか
76,980 税込84,678
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様RoHS対応 材質ナイロン66 使用場所屋内 UL規格UL難燃性94V-2
1袋(100個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。 材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります