マウントベース(結束バンド固定具) :「インシュロック」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「色」から絞り込む
こんなお得な商品も!

結束固定ベース 耐候タイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質66ナイロン
テープ地色白色
種類標準グレード
こんなお得な商品も!

ケーブルタイマウント
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント
色黒
材質11ナイロン
仕様使用ガルバロックGL100~GL380、ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下
寸法(mm)18.2×16.6
使用温度範囲(℃)-40~+105
取付穴径(Φmm)6.0~7.5
取付板厚(mm)1.0~2.6
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース
色青
材質66ナイロン
仕様標準、屋内使用
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ メタルコンテント・タイマウント
色青
材質変性66ナイロン・鉄系成分
仕様使用インシュロックタイMCTS***、屋内使用
寸法(mm)25×14.5
使用温度範囲(℃)-40~+85
適合ビスM5
1袋(100個)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ
色黒
材質11ナイロン、金属嵌合部スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理
仕様耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下、使用ガルバロックGL100~GL380
寸法(mm)15.0×13.3
使用温度範囲(℃)-40~+105
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリ
用途電気工事、通信工事、配電盤内のケーブル固定など多用途にご使用いただけます
材質66ナイロン
インシュロックタイのヘッドが固定具の中に収まり、引っかかりを抑える構造。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
1袋(100個)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ
色黒
材質11ナイロン、金属嵌合部スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理
厚さ(mm)(適用パネル)1.0~3.0
寸法(mm)30.3×15
使用温度範囲(℃)-40~+105
結束径(Φmm)6.4~7.1
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ アウトサイドセレーション
インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。
用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用
xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用
材質66ナイロン
インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ インサイドセレーション
色黒
材質66ナイロン、金属嵌合部スチールC75S
使用温度範囲(℃)-40~+105
全長×幅W(mm)202×4.6
結束径(Φmm)5.0~45.0
ループ引張強度規格値(N[kgf])225 (22.94)
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ 導電性クリップ
色黒
材質ポリプロピレン(導電性)
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
幅(mm)9.5
使用温度範囲(℃)-40~+85
固定時の内径(Φmm)定時の内径Φ4.5mm
適合ビスM4
1袋(100個)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーカークリップ
色青
材質変性66ナイロン・鉄系成分
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
寸法(mm)(タグ)26×13
使用温度範囲(℃)-40~+85
結束径(Φmm)5.1~6.0
1袋(100個)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ 導電性ファーツリーマウント
色黒
材質ポリプロピレン(導電性)
仕様使用インシュロックタイESD100、T40S’-NC、ハロゲンフリー、屋内使用
適合(メネジ)G2
高さ(mm)10.2
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法(Φmm)13
適合穴径(Φmm)M3
パネル厚(mm)(取付)1.5~3.0
1袋(100個)
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
約90°まで回動できる固定具。結束物を固定後、回動させることができる新形状のマウントベースです。インシュロックタイで固定後、約90°まで回動できるため、ケーブルへのストレスを軽減します。インシュロックタイの挿入口が広く、ビスに干渉しない構造です。
用途屋内使用
仕様【環境負荷物質管理情報】ハロゲンフリー
材質ナイロン
グレード標準
RoHS指令(10物質対応)対応
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ ファーツリーマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
色黒
材質66ナイロン
UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
結束バンドを使用せず、ビスで確実・強固な固定が、素早く簡単に行えます。パネルシャーシに固定して導電性インシュロックタイと同様、ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。
結束径(Φmm)4.5
仕様運用ビス:M4
1袋
¥5,990
税込¥6,589
12日以内出荷
導電性インシュロックタイと併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。
アンカーマウントはビス止めタイプのため、強固に固定することができます。
ファーツリーマウントは簡単に差し込むことができ、ビス止めができない筐体への配線固定に最適です。
適合ねじメネジM3
パネル厚(mm)1.5~3.0
1袋
¥11,300
税込¥12,430
10日以内出荷
建設機械、重機、自動車などのスタッドボルトにねじ込んで固定し、インシュロックタイを使用することで、油圧ホースや電線の保持が可能です。金属製のクリップや針金をスポット溶接する方法に較べ、大幅に美観が向上します。
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
使用インシュロックタイT120タイプまで
導電性インシュロックタイと併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。
アンカーマウントはビス止めタイプのため、強固に固定することができます。
ファーツリーマウントは簡単に差し込むことができ、ビス止めができない筐体への配線固定に最適です。
適合ねじM4
穴径(Φmm)4.4
1袋
¥11,100
税込¥12,210
10日以内出荷
山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。
インシュロックタイを併用するため、1 本~複数本のケーブルのほか、PF 管なども固定することが可能です。
独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します。
ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。
適合パネル厚さ(mm)最小:1.6/最大:4
使用インシュロックタイT60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
下穴を開けて指で押し込むだけで、コンクリートの壁面や床、サイディングボードなどにしっかりと固定することができます。
返しがついているため、強固に固定することが可能です。
幅12.7mm までのインシュロックタイ、エンドレスタイを併用することが可能です。
ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
材質66ナイロン
グレード耐候
使用インシュロックタイ幅2.2~12.7mm、厚さ1.0~1.6mm
許容静荷重(N[kgf])39.2(4)
取付穴径(mm)6
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
建設機械、農機、トラックなどで広く使用されている中継用防水コネクタ専用の固定具です。
コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、取付穴に差し込むだけの簡単施工で、作業効率に優れています。
インシュロックタイ用の通し穴が付いているため、コネクタ以外のアプリケーション(ケーブルやチューブの固定など)にも使用することが可能で、部品点数の削減に貢献します
CMT1は、インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。
90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。
ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
CMT1-PA11-W、CMT2-PA11-Wは、耐候・耐熱・耐薬品性能をもつ11 ナイロン製です。
CMT1-PA11-W は呼び径16、22、28、CMT2-PA11-W は呼び径36、42、54 の幅広いPF 管に対応します。
耐候・耐熱・耐薬品グレードはガルバロック、もしくは耐候性エンドレスタイの併用を推奨します。
材質11ナイロン
色黒
グレード耐候・耐熱・耐薬品
結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。
用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。
粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質66ナイロン
こんなお得な商品も!

ケーブルタイアンカーマウント
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
色乳白色
寸法A(mm)20.5
寸法B(mm)10.2
寸法C(mm)5.0
寸法H(mm)5.1
寸法E(mm)1.6
材質66ナイロン
種類標準グレード
使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
材質66ナイロン
色乳白
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。
色青色
材質変性66ナイロン・鉄系成分
ウイング(支持翼)が広がるため、固定後の安定感を得ることが可能。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
取付穴径(Φmm)7.5
難燃性UL94V-2
取付板厚(mm)最小6.0、最大2.6
使用インシュロックタイT60タイプまで
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
色薄緑※
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+110
寸法H(mm)5.1
寸法A(mm)20.5
寸法D(Φmm)4.3
寸法B(mm)10.2
難燃性UL94V-2
適合ビスM4
使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85
UL規格UL94V-2
平行に、結束した電線束を連結固定します。先行架線に電線を吊り下げ固定することも可能です。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
使用インシュロックタイT120タイプまで
プラスチック素材の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
使用インシュロックタイT50タイプまで
ネジをハーネスから離して固定する際に。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
コンベアのアルミレール(製造ライン、自動倉庫など)への配線、配管の固定を簡単にします。プッシュマウントの装着は、レール溝に押し込むだけです。ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。レールへの穴開け、タッピングが不要なため、工数、部品点数が減り、省略化、コストダウンに繋がります。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
使用インシュロックタイT60タイプまで
1
2
次へ
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具
マウントベース(結束バンド固定具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。