商品豆知識
工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
シートの長さが最長6mのロングストローク。シート収納は便利な自動巻き。
付属のコーンアタッチメントを使ってコーンとアタッチメントの着脱が簡単。
ゆっくり巻き取る安全機構付き。シートロック機構付き。衝撃に強いタフな構造。
色黄色×黒
長さ(m)6
幅(mm)60
セット内容バリアリールLong本体(マグネット無し)/BRS-AT5 2個
厚さ(mm)0.2
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)本体:約320、アタッチメント:約60
材質(シート)ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
最長10mシートで広い間口の区画が可能です。付属のコーンアタッチメントを使って、三角コーンに取り付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
セット内容コーンアタッチメント2個、キャッチアタッチメント1個、本体固定用ねじ2個、アタッチメント接続用ねじ2個、コーン固定用ねじ1個
材質/仕上シート:ポリエチレン、本体:AES樹脂、ステンレス
質量(g)550
タイプコーンタイプ(マグネット無し)
長さ(m)10
ストローク(m)シート:10
シート幅(mm)50
シート厚さ(mm)0.2
使用場所屋外使用可
2段階の高さ(1156mmと906mm)に調整ができるバリアリール専用のハイポジション対応スタンドです。
各パーツは分割ができ、組み立ても工具不要で簡単です。
アイポイントが高いフォークリフト乗車中でも極めて高い視認性を確保します。
付属品スタッキング用切込み入りバリアリール専用スタンド2本入り
トラスコ品番778-3442
質量(kg)7.8
表示内容本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:906/1156×Φ31.2×Φ360
材質(ポール)スチール(黄色粉体塗装)
材質(ベース)鋳鉄+スチールカバー(黄色粉体塗装)
1セット(2本)
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
最長6mベルトで広い間口の区画が可能です。付属のコーンアタッチメントを使って、三角コーンに取り付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
シート幅(mm)50
ベルト幅W×長さL(mm)50×6
シート厚さ(mm)0.5
材質ベルト:ナイロン本体:AES樹脂、ステンレス
付属品コーンアタッチメント2個、キャッチアタッチメント1個、本体固定用ねじ2個、アタッチメント接続用ねじ2個、コーン固定用ねじ1個
120mmの幅広シートで10mのシートを張り出しできます。増し締めハンドル付きで、シートをピンと張れます。継ぎ目の無い10mロングシートです。マグネット付きなので鉄面に簡単に取り付けできます。
用途間口の広い工場、倉庫での立入規制に。工事、作業場所での立入制限に。
材質/仕上シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂
質量(g)900
ストローク(m)シート:10
シート幅(mm)120
シート厚さ(mm)0.2
120mmの幅広シートで視認性を高めています。
質量(g)520
ストローク(m)シート:5
シート幅(mm)120
シート厚さ(mm)0.2
シートが切断していない場合、バリアリールLong交換用シートを使ってシート交換が可能です。
質量(g)100
ストローク(m)シート:6
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
シート幅(mm)60
仕様マグネットタイプ、コーンタイプ兼用
材質シート:ポリエチレン(PE)、軟質塩化ビニール、ホルダー:ABS樹脂
質量(g)80
シート厚さ(mm)0.2
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。