絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日6月18日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
ケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)ケーブルカッターTSUNODA(ツノダ)(22件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
丸く切りにくい形状のケーブル(VCT、IV線など)を軽い力で綺麗に切断!
柄幅(mm)47
ケーブルカッター モノタロウケーブルカッターモノタロウ(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
刃は熱処理されており切れ味抜群で切れ口がきれいに仕上がります。
用途各種電線のカット等。適合軟銅、アルミ、SV、IV、ケーブル線材質(刃)SCM440刃先処理熱処理
ケーブルカッター ラチェット式 モノタロウケーブルカッター ラチェット式モノタロウ(20件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。全長(mm)250材質SKD61質量(kg)0.7切断能力(mm2)240刃部強度HRC51~55販売区分業務用
ケーブルカッター(替刃式) MCC(松阪鉄工所)ケーブルカッター(替刃式)MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。 刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。 軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。種別カッター
ワイヤーカッター ホーザンワイヤーカッターホーザン(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
IV22mm2でも片手で軽く、きれいな切断ができます。
ケーブルカッター マーベルケーブルカッターマーベル(11件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
ケーブルハンディーカッター フジ矢ケーブルハンディーカッターフジ矢(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
強力ミニカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)強力ミニカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
小型ケーブルカッター(銅線線用)、IV-60sqOK!! 切れ味抜群!! ペンチサックに楽々収納できる(ND-941) ※ペンチサックは別売です。
全長(mm)237質量(g)426切断能力(mm2)IV-60
ケーブルカッター(銅線専用) マーベルケーブルカッター(銅線専用)マーベル(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
バリットばさみ タジマツール(TJMデザイン)バリットばさみタジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ケーブルが逃げないギザ刃を採用しました。刃の背面にバリ取り専用の溝を設け、曲線・直線のバリを除去。すべりにくくパワーの入るエラストマーグリップ。片手でロック出来るストッパー付。高炭素刃物鋼使用でMバーなどの金属薄板も切断可能。安全ロープ取り付け穴付。
用途ケーブル・Mバーの切断全長(mm)185トラスコ品番438-6582材質(本体)スチール質量(g)128本体質量(g)128表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(mm)鋼板(軟鉄)0.5厚以下切断能力(Φmm) 樹脂1.0厚以下切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2切断能力(Φmm)VCT線3.5×3芯
ケーブルカッター スリーピークスケーブルカッタースリーピークス(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
鋭利な刃でケーブル線を強力に切断します。美しい切り口です。
材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ刃部硬度(HRC)50~55
ケーブルカッター(銅線専用)小型軽量タイプ マーベルケーブルカッター(銅線専用)小型軽量タイプマーベル(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
人間工学を駆使した設計で、ハンドル荷重を軽減!軽くて、短いので片手で作業ができ、高所や狭所での作業に便利ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れ、すばらしい切れ味が持続。
用途銅線ケーブルの切断全長(mm)240質量(g)380アズワン品番65-2053-28切断能力(mm2)IV線・CV線/60VVR/8×3心CV/8×3心
ラチェットケーブルカッタ 泉精器製作所ラチェットケーブルカッタ泉精器製作所(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
小型軽量です。 鍛造刃使用です。 可動刃の逆転が可能です。
用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。全長(mm)252トラスコ品番243-5748質量(g)610切断能力IV線325mm2(直径29mm2)
ラチェットケーブルカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ラチェットケーブルカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
特殊鋼刃で切れ味アップ。耐久性バツグン。 切れ味30%UP(メーカー従来比) ラチェット式でラクラク切断。 握りやすく、操作しやすいエラストマー成型グリップ採用。
全長(mm)280質量(g)720切断能力(mm2)CV/325、CV3芯/60、IV/325、VVR3芯/60
ケーブルカッター HIT(ヒット)ケーブルカッターHIT(ヒット)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
倍力構採用で軽い力と小さなハンドル開きで使用できます。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信工事における切断作業に。全長(mm)465質量(g)1500切断可能寸法(mm)20
ケーブルカッター マーベルケーブルカッターマーベル
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
口開きが深く、しっかりとケーブルをつかみます。口開きが深く、冷媒管2分3分を一発で切断することが出来ます。ケーブルの切断面を変形させず、きれいな切断が可能です。
用途電気工事などのケーブルの切断に。トラスコ品番254-5458材質特殊合金鋼、塩化ビニール全長(mm)235タイプ銅線専用切断能力(mm2)IV線60
ケーブルハンディカッター TRUSCOケーブルハンディカッターTRUSCO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
用途電気工事などのケーブル線切断作業に。細径の樹脂パイプの切断に。全長(mm)240トラスコ品番381-7644材質クロムバナジウム鋼質量(g)360切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
ケーブルハンディカッター フジ矢ケーブルハンディカッターフジ矢
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
材質特殊鋼
ケーブルカッター(ストリッパー付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルカッター(ストリッパー付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
スパッと切れる!14mm2IV線を楽々切断!VVF2.0×3Cも切断OK3サイズのストリップ機能付()連続作業でも手の疲れないスプリング付収納しやすいコンパクトサイズ
用途銅線専用全長(mm)170仕様【ストリップ機能】IV線:5.5、8、14mm2質量(g)160切断能力IV-14mm2、VVF-2.0×3C
ラチェットケーブルカッター マーベルラチェットケーブルカッターマーベル
18,980税込20,878
1本
当日出荷
鍛造刃使用、耐久性抜群! 強靭でギヤーが欠けにくい 被覆径32mmまでの軟銅製ケーブルの切断が可能 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性 途中解除機能付
用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事などに使用する、CV線・IV線・VVR線などの切断作業に材質固定刃・可動刃:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)610寸法(高さH×幅W)(mm)252×103アズワン品番65-2056-14切断能力(mm2)CV線単心:325 / CV線3心:60 / IV線・VVR線 単心:325 / VVR線3心:60切断可能 外径(Φmm)32
充電式ケーブルカッタ マキタ充電式ケーブルカッタマキタ
169,800税込186,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
作業性で選べる2タイプ「切断専用モデル」 軽量で取り回しの良い「クローズドタイプ」 任意の位置で切断可能な「オープンタイプ」 最大切断径Φ50mm ※素線径1mm以下は切断不可 連続切断に便利 オートリバース。切断後、モータが停止し、正転スイッチを離すと、刃物が設定位置に自動で戻ります。
最大切断径(Φmm)50付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース、肩掛けベルトバッテリー容量(Ah)6.0バッテリーリチウムイオン(BL1860B)充電時間(分)実用充電:約27、フル充電:約40長さ(mm)116
ケーブルカッター HIT(ヒット)ケーブルカッターHIT(ヒット)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
倍力構採用で軽い力と小さなハンドル開きで使用できます。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信工事における切断作業に。
ラチェットケーブルカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ラチェットケーブルカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
特殊鋼刃で切れ味アップ 耐久性バツグン。 ラチェット式でラクラク切断。腰袋にも入れやすいコンパクトサイズ。 銅線専用。握りやすく、操作しやすいエラストマー成形グリップ採用。
寸法(mm)235×90×35材質(本体)スチール質量(g)700材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(Φmm)(被覆外径)28まで公称断面積(mm2)切断可能ケーブル及び公称断面積(最大):CV(250)、CV3芯(38)、IV(250)、VVR3芯(38)
油圧式ワイヤカッター 泉油圧式ワイヤカッター
96,980税込106,678
1台
欠品中
ヘッド部開閉ラッチ式
用途ワイヤ、電線の切断付属品布袋ケーストラスコ品番459-8934長さ(mm)39切断能力口開き20ミリ切断能力(mm2)VVR線3芯:380切断能力(Φmm) より線(銅/アルミ):20ミリ切断能力(Φmm) ワイヤーJIS1号:16
バネ付ケーブルカッター 150 TSUNODA(ツノダ)バネ付ケーブルカッター 150TSUNODA(ツノダ)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる
用途ケーブルの切断に全長(mm)162質量(g)140材質(本体)特殊合金鋼被覆材塩化ビニール(柄)タイプ無酸化全体焼入れ硬度54~58HRC切断能力(Φmm)ケーブル:9.0 IV線:22mm2
ケーブルカッター エンジニアケーブルカッターエンジニア
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽い力で電線を逃がさずキレイにカット! 軽い力でキレイに切れます。
用途VCT線、IV線、VVF線、同軸ケーブルなどの切断に
ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターKNIPEX(クニペックス)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷から翌日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 スクリュージョイントは調節可能です。 握りやすいグリップ。 ハンドルは強化アルミパイプ。 カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
倍力ケーブルカッター SIGNET(シグネット)倍力ケーブルカッターSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
ハンドル荷重を25~35%軽減(ケーブルによって異なります)。
全長(mm)450質量(g)1450最大開口(mm)30切断能力(mm2)IV・CV線150SQ、銅線150~240、アルミニウム線150~240
ケーブルカッター 250 TSUNODA(ツノダ)ケーブルカッター 250TSUNODA(ツノダ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる
用途ケーブルの切断に全長(mm)239質量(g)435材質(本体)特殊合金鋼被覆材塩化ビニール(柄)タイプ無酸化全体焼入れ硬度54~58HRC切断能力(Φmm)ケーブル:13.0 IV線:60mm2
ケーブルカッター マーベルケーブルカッターマーベル
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
切断面を変形させずにきれいに切断できる。
用途銅線専用全長(mm)160質量(g)155切断能力IV・CV線 38、VVF2.0mm×3心
ワンハンドケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)ワンハンドケーブルカッターTSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
片手で通信用20mmケーブルが切断できます。切り始めは、柔らかい被覆を切るために支点を刃部から離して太いケーブルをはさみ、切断中は支点が刃部に近づいていくので、銅芯を力強く切断することができます。
全長(mm)240呼び寸法(mm)250トラスコ品番828-3548質量(g)380頭部厚(mm)21頭部幅(mm)37柄幅(mm)53切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)20
多心光ファイバカッタ CT50用替刃 フジクラ多心光ファイバカッタ CT50用替刃フジクラ
25,980税込28,578
1組
16日以内出荷
CT50用の替刃ユニットです。修理保守で預かった際に、交換頻度が多いため、ユーザー側での交換を可能な仕様になったことにより調達が可能となりました。
仕様適用機種:CT50
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
長さ(mm)457
絶縁ケーブルカッター(銅線専用) マーベル絶縁ケーブルカッター(銅線専用)マーベル
15,980税込17,578
1本
当日出荷
耐電圧50000V FRP樹脂ハンドルで抜群の絶縁性に、軽く、衝撃にも強い。 刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール・キズなどによる感電事故の心配がありません。 太い電線を楽に切断でき、ケーブルの丸味をほとんど変化させることがありません。
用途銅線ケーブルの切断切断能力(mm2)IV線/(600V)80VVR線/(600V)14×3芯CV線/(600v)38CVT線/(600v)14
ME-250 用 替刃 マーベルME-250 用 替刃マーベル
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
その他【CV】200、【CVT】60、【IV】250、【VVR】60×3心全長(mm)600質量(g)1540切断能力(mm2)600V
ケーブルカッター(3Kグリップ)ステップカットXL KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター(3Kグリップ)ステップカットXLKNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現し、耐久性に優れています。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されており、機能が拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。強力ジョイント、長いハンドルが特徴で、コンパクトなケーブルカッターよりも明らかに軽い切断ができます。【二重の切断領域】ジョイント近くに大小のケーブルを保持する段付刃と、特大ケーブルを段階的に切断する先端刃が特徴です。片手または両手で簡単に操作でき、最小限のハンドル開口部で大径ケーブルに対応します。調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現します。アクセスしやすいスリムなヘッドです。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。ACSRなどの鋼心ケーブルには適しません。レーザー焼き入れによって約56HRCまで硬化された刃先です。
用途銅/アルミニウムケーブル用全長(mm)225質量(g)425硬度刃:HRC約56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×60×25ハンドルコンフォート(3K)仕上ヘッド:磨き(黒表面処理)切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35パッケージ無し
DATA T型カッター アイデアル(IDEAL)DATA T型カッターアイデアル(IDEAL)
6,698税込7,368
1丁
当日出荷
同軸線などの電線、ケーブルを潰さずシャープに切断できます。 電線の逃げが少ないブレード形状です。 女性でも少ない力で簡単に切断できます。 収納時に安全、便利なロック機能付です。 ポケットサイズで携帯にも便利です。
用途同軸線等の電線、ケーブル等のカットに全長(mm)140トラスコ品番759-8076質量(g)115切断能力(mm)細より線~外径12.7
プラスチック・ゴム用カッター KNIPEX(クニペックス)プラスチック・ゴム用カッターKNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
切断面をつぶすことなく、プラスチック・ゴム・軟らかい木材、さらに幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを45°・60°・75°・90°の角度で切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
質量(g)397切断能力(mm)(幅)56
アルミケーブルカッター フジ矢アルミケーブルカッターフジ矢(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
ハンドルにアルミパイプを使用し軽量です。加えてアルマイト加工を施し、大変きれいです。 刃部は精密鍜造された刃物用特殊鋼を使用しています。 刃部のボルトはクロムモリブデン鋼を使用し、中心ナットが緩むことがなく、ガタが出ません。
用途IV線・VVR線・ゴム・ウレタンの切断。全長(mm)500トラスコ品番298-4962質量(g)1045切断能力IV線250mm2(直径30mm2)
VVFケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)VVFケーブルカッターTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
刃の形状を平型のWFに合せて長くしているので2.6mm×3心が軽い力で切れます。
全長(mm)210呼び寸法(mm)200トラスコ品番852-0396質量(g)285切断能力(mm)(VVF)2.6×3芯(銅線)Φ3.2頭部厚(mm)12頭部幅(mm)34先端長(mm)33柄幅(mm)45アズワン品番64-8436-94

ケーブルカッター』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルカッター本体