ラック用コロ
本体をラックに置くだけで簡単に設置できます。垂直ローラーを立てることでケーブル外れを防止します。
垂直ローラーを倒すことで延線したケーブルをラック上に簡単に落とせます。
積み重ねて収納できるのでスペース節約に
- 質量(kg)
- 6.8
- 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
- 272×350×246(収納時:102)
- 最大通過物径(Φmm)
- 160
- 安全最大荷重(kN)
- 横ローラー:2.94(300kg)、垂直ローラー:0.39(40kg)
- 適合ラック
- 子桁ピッチ300mm 子桁断面W40×H15~20
- 内容量
- 1個
注意
※ケーブルなどは付属しておりません。商品豆知識
電設工事関連 の新着商品
カテゴリ

























