絞り込み
溶解はんだ量(kg)
- 5.5(1)
ブランド
- goot(太洋電機産業)(1)
最高温度(℃)
- 350
- 220~500(1)
- 255(1)
- 380(1)
- 400(2)
- 450(4)
- 500(1)
- 530(2)
- ツボ:270~530(1)
消費電力(W)
- 440(1)
はんだ槽とは、はんだを入れて溶かし槽の中にためて使用する道具。溶けたはんだにリード線などを入りてはんだを容易につけることができます。本体についたつまみを動かしたり、デジタル設定によりはんだの温度管理をすることが可能です。電子部品、電気機械の製造現場で使用される道具です。はんだ槽の中のはんだは、長時間加熱し続けることで変質してしまうため定期的にドロスをすくい出したり交換をするとよいでしょう。
商品豆知識
「溶解はんだ量(kg)」から絞り込む
5.5(1)

角型はんだ槽
goot(太洋電機産業)¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷ステンレスツボを採用の標準タイプ。正確な温度管理を実現するPID制御。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単。設定温度と測定温度を同時に確認ツインデジタル表示トラスコ品番112-9956材質(はんだツボ)SUS316消費電力(W)440定格電圧(V)100 AC 50/60Hz制御方式PID最高温度(℃)350電源コード(m)1.3(3芯コード・アースピンプラグ)ヒーターニクロムヒーター内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ツボ部)91×60×135温度表示精度±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)溶解はんだ量(kg)約5.5