絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)(1)
槽寸法(mm)
  • 50(1)
最高温度(℃)
  • 450(1)
消費電力(W)
  • 200
  • 130(1)
  • 195(1)
  • 420(1)
  • 440(1)
  • 550(1)
  • 650(1)
  • 800(1)
  • 850(2)
  • 1300(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はんだ槽とは、はんだを入れて溶かし槽の中にためて使用する道具。溶けたはんだにリード線などを入りてはんだを容易につけることができます。本体についたつまみを動かしたり、デジタル設定によりはんだの温度管理をすることが可能です。電子部品、電気機械の製造現場で使用される道具です。はんだ槽の中のはんだは、長時間加熱し続けることで変質してしまうため定期的にドロスをすくい出したり交換をするとよいでしょう。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶解はんだ量(kg)から絞り込む
鉛フリー対応デジタルはんだ槽 (静止タイプ) HAKKO(白光)鉛フリー対応デジタルはんだ槽 (静止タイプ)HAKKO(白光)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。 長寿命特殊コートはんだ槽付。 デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。
槽内寸法(mm)50×43.5×50制御温度(℃)200~450(50角槽)仕様デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg)トラスコ品番334-4797セット内容本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417)質量(kg)1.7(除はんだ・コード)消費電力(W)200電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220電源コード3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付
はんだ槽