ディスクグラインダーとは、ヘッド部分が高速に改定することにより、木材や金属を研磨・切削することができる電動工具です。主に建築現場で使用されています。作業用途や先端工具によって回転スピードを変化させることができる無段変速型や、コンクリートの切断に向いている高トルク型、回転スピードが速い高速型などさまざまなタイプの製品が存在。製品サイズも豊富で100mm~200mmまであるので、用途や環境に合わせて適切なものを選択可能です。
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
22000(1)
回転数22000rpm
全長(mm)108
質量(kg)0.42
ディスク厚さ(mm)2&3(段含む8mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク寸法(mm)50
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
1袋(5枚)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
JTC5005に取り付けて使用します。
仕様バフ5枚入り・アタッチメント付き
直径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。