ディスクグラインダーとは、ヘッド部分が高速に改定することにより、木材や金属を研磨・切削することができる電動工具です。主に建築現場で使用されています。作業用途や先端工具によって回転スピードを変化させることができる無段変速型や、コンクリートの切断に向いている高トルク型、回転スピードが速い高速型などさまざまなタイプの製品が存在。製品サイズも豊富で100mm~200mmまであるので、用途や環境に合わせて適切なものを選択可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHINANO(信濃機販)SI ブレードカッター
振幅運動のブレードで切りにくい箇所の鉄板が切断できます。
用途自動車ピラー部分の切断など 空気消費量(m3/min)0.26 ホース取付口Rc1/4 仕様揺動式 トラスコ品番580-5066 セット内容ロータリーブレード×1枚、ピラーカットブレード×1枚 ストローク(mm)約2.3 全長(mm)203 質量(kg)0.89 タイプアングル形状 使用空気圧力(MPa)0.6 振幅数(min-1[回/分])20000 切断能力(mm)鉄板0.8厚 振幅角度(°)2.8
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります