ディスクグラインダーとは、ヘッド部分が高速に改定することにより、木材や金属を研磨・切削することができる電動工具です。主に建築現場で使用されています。作業用途や先端工具によって回転スピードを変化させることができる無段変速型や、コンクリートの切断に向いている高トルク型、回転スピードが速い高速型などさまざまなタイプの製品が存在。製品サイズも豊富で100mm~200mmまであるので、用途や環境に合わせて適切なものを選択可能です。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
5900(1)
7500(1)
労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。 不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。
用途金属の研削・研磨に。 排気方向側方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ニューマチック工業バーチカルグラインダ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5900 空気消費量(m3/min)1.1 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc 質量(kg)4.2 全高(mm)189 砥石寸法(mm)230×6×22 ホース内径(Φmm)12.7
1台
109,800 税込120,780
欠品中

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります