エアディスクグラインダー :「エアーグラインダー」の検索結果
ディスクグラインダーとは、ヘッド部分が高速に改定することにより、木材や金属を研磨・切削することができる電動工具です。主に建築現場で使用されています。作業用途や先端工具によって回転スピードを変化させることができる無段変速型や、コンクリートの切断に向いている高トルク型、回転スピードが速い高速型などさまざまなタイプの製品が存在。製品サイズも豊富で100mm~200mmまであるので、用途や環境に合わせて適切なものを選択可能です。
関連キーワード
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7000(2)
7500(3)
10000(2)
11000(1)
12000(1)
12500(1)
13000
13500(1)
15000(5)
22000(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。 フラップホール等
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
空気消費量(L/min)530
全長(mm)180
質量(kg)0.9
高さ(mm)85
口金1/4PT
砥石径(Φmm)100
騒音レベル(dB(A))90
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。
不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。
用途金属の研削・研磨に。
排気方向側方
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。