エアディスクグラインダー :「エアーグラインダー」の検索結果

ディスクグラインダーとは、ヘッド部分が高速に改定することにより、木材や金属を研磨・切削することができる電動工具です。主に建築現場で使用されています。作業用途や先端工具によって回転スピードを変化させることができる無段変速型や、コンクリートの切断に向いている高トルク型、回転スピードが速い高速型などさまざまなタイプの製品が存在。製品サイズも豊富で100mm~200mmまであるので、用途や環境に合わせて適切なものを選択可能です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティスロットル装置内臓
仕様排気方向:側方 空気圧力(MPa)0.6
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。 不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。
用途金属の研削・研磨に。 排気方向側方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨコタ工業グラインダ
150Φオフセット砥石用アングルグラインダハイパワータイプ快適な作業環境の下で作業を進めることが出来る消音装置付。 労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。 ギア冷却機構 安全なセーフティスロットル付 ガバナ装置付。
空気消費量(m3/min)1 付属品スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、スプリングワッシャ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ) 形状アングル型 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向側方
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります