ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
エアストレートグラインダー日本ニューマチック工業当日出荷
軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.55ホース口金取付ねじRc1/4排気方向側方全長(mm)311質量(kg)1.3付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5コレットサイズ(mm)6
NPK ロータリーグラインダ日本ニューマチック工業当日出荷
軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.6全長(mm)511砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.55ホース口金取付ねじRc1/4
ストレートグラインダ 軸付砥石用日本ニューマチック工業当日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げに。各種の磨き作業や重研削作業など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.55排気口側方ホース取付口Rc1/4
エアグラインダ AG-58J日本レヂボン当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000空気消費量(m3/min)0.42ホース取付口Rc1/4付属品六角棒レンチ5mm:1本、スパナ19mm:1本、研削といしGA-58粒度80:1枚、取扱説明書:1部、六角棒レンチ(対辺5mm)、スパナ(19mm)、専用砥石GA583-80(1枚)トラスコ品番116-1046全長(mm)133質量(kg)0.6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)58×3×9.6
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります