絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 19000
- 1000~20000(16)
- 7600(15)
- 12000(17)
- 13000(9)
- 13500(16)
- 14000(8)
- 14600(9)
- 15000(26)
- 18000(10)
- 20000(29)
- 22000(32)
- 23000(8)
- 24000(15)
- 25000(29)
- 30000(22)
- 35000(12)
- 40000(25)
- 50000(8)
- 60000(17)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ホース取付口
- 1/4(2)
空気消費量(m3/min)
- 0.26(1)
- 0.34(1)
- 0.39(2)
- 0.42(1)
- 0.55(3)
ブランド
- 日本ニューマチック工業(3)
- 日東工器(2)
- NSK(ナカニシ)(1)
- 日本レヂボン(1)
- MASTER AIR(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
商品豆知識

マイトン MYGシリーズ
日東工器(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から6日以内出荷新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!使用圧力範囲(MPa)0.6
ミニミニアングルダイグラインダー ロープロフィール
MASTER AIR¥9,998税込¥10,9981台当日出荷ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 軸付砥石や超硬バー等軸付研磨工具を取り付けて使用します。 手のひらサイズの小さなエアーツール。女性でも楽に使用できます。付属品エアープラグ20PMタイプ、6mmコレット(本体装着済)全長(mm)110質量(kg)0.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上空気消費量(m3/min)0.26コレットサイズ(mm)6排気方式後方排気適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上適合コレット6mm、3mm、1/4、1/8エアー入口1/4RoHS指令(10物質対応)対応
エアストレートグラインダー
日本ニューマチック工業¥22,980税込¥25,2781個当日出荷軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用全長(mm)311質量(kg)1.3チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.55コレットサイズ(mm)6ホース口金取付ねじRc1/4排気方向側方
ストレートグラインダ 軸付砥石用
日本ニューマチック工業¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷軽量ながら耐久性に優れています。用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げに。各種の磨き作業や重研削作業など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.55排気口側方ホース取付口Rc1/4
NPK ロータリーグラインダ
日本ニューマチック工業¥29,980税込¥32,9781台当日出荷軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。全長(mm)511質量(kg)1.6砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.55ホース口金取付ねじRc1/4
ストレートスピンドル(組み合わせ型)
NSK(ナカニシ)¥84,980税込¥93,4781台当日出荷から3日以内出荷セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
マイトン MYSシリーズ
日東工器¥61,980税込¥68,1781台当日出荷空気式ジスクサンダ(ジスクペーパー用)。小型・軽量で滑らかな研磨。低頭タイプで被削材が見やすい。全機種サイレンサ付。ロックレバー式。小型・軽量タイプ。付属品パッド(1インチ/1.5インチ/2インチ)各1、スパナ(14mm)2本、研磨ペーパー1インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー1.5インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー2インチ(#60/80/100/120)各2タイプ小型・軽量使用圧力範囲(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000本体質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.39RoHS指令(10物質対応)対応外径(Φインチ)1、1.5、2
エアグラインダ AG-58J
日本レヂボン¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷付属品六角棒レンチ5mm:1本、スパナ19mm:1本、研削といしGA-58粒度80:1枚、取扱説明書:1部、六角棒レンチ(対辺5mm)、スパナ(19mm)、専用砥石GA583-80(1枚)トラスコ品番116-1046全長(mm)133質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.42ホース取付口Rc1/4排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)58×3×9.6































![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)