ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7600(6)
12000(10)
14000(6)
14600(9)
18000(5)
22000(16)
24000(15)
25000(21)
28000
30000(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単操作。・ドリル穴アケ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に最適です。空気消費量: 70L/分
エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット採用。ワイプホースAssy付。高耐久タイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル
サイズインレット:NPT 1/4
寸法砥石:6Φ軸付き
騒音値(dB)77.5A
軸(mm)6コレット
排気方向後方
作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
回転数(min-1[r.p.m])28000
空気消費量(m3/min)0.4
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)265
質量(g)750
外径(Φmm)32
空気圧力(MPa)0.4~0.65
排気口横方
1台
¥63,980
税込¥70,378
12日以内出荷
作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
回転数(min-1[r.p.m])28000
空気消費量(m3/min)0.4
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)212
質量(g)550
外径(Φmm)32
空気圧力(MPa)0.4~0.65
排気口横方
1台
¥56,980
税込¥62,678
12日以内出荷
ホース取付口Rc1/4
仕様排気ホース付
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
バルブ種類レバー
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。