絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 22000(1)
ホース取付口
  • 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.47
  • 0.074(2)
  • 0.084(3)
  • 0.2(3)
  • 0.25(4)
  • 0.3(13)
  • 0.38(3)
  • 0.4(16)
  • 0.41(2)
  • 0.45(7)
  • 0.48(2)
  • 0.5(3)
  • 0.55(8)
  • 0.58(3)
  • 0.59(4)
  • 0.6(2)
  • 0.65(2)
  • 0.75(2)
  • 0.8(3)
  • 1(6)
  • 1.1(2)
ブランド
  • 大見工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
22000(1)
エアロスピン(ストレートタイプ) 大見工業エアロスピン(ストレートタイプ)大見工業
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
小型・軽量・ハイパワーのエアグラインダーです。芯ブレが少なく、滑らかな高速回転です。
用途鋳造品・ダイカスト・各種金型仕上げ・軽度のバリ取り。ホース取付口Rc1/4仕様ロール方式とレバー方式のハンドル、コレット径Φ3とΦ6の、4タイプ。使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー