ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
22000(4)
23500(2)
25000(5)
28000(1)
30000(2)
中・重研削作業に最適です。超硬ロータリーバーが使用できます。軸付砥石は25mmまでフラップホイールは35mmまで使用できます。
用途金型の仕上げ研磨作業に。面取りやパイプなどの内面研磨に。
付属品カップリング
高さ(mm)37
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
チャック内径(Φmm)6
砥石寸法(mm)適合:25
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)86、
空気消費量(m3/min)0.3
コレットサイズ(mm)6
排気方式前方横
ホース取付口RC1/4
口金寸法(mm)1/4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高)
空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)
仕様コレットチャック:6mm軸用
トラスコ品番211-5999
全長(mm)約145(砥石なし)
質量(kg)約0.56(砥石なし)
コレットチャック寸法(mm)6
軸心より側面まで(mm)約19.0
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))82
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高)
空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)
仕様コレットチャック:6mm軸用
トラスコ品番211-5981
全長(mm)約153(砥石なし)
質量(kg)約0.54(砥石なし)
コレットチャック寸法(mm)6
軸心より側面まで(mm)約19.0
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))82
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
前方排気で本体にエアーカプラが直結付けできます。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(m3/min)0.3
寸法(mm)140×40
接続口径2分(1/4インチ)
質量(g)600
空気圧力(MPa)0.4~0.65
コレットサイズ(mm)6
排気方式前方
アズワン品番3-5521-01
1台
¥18,980
税込¥20,878
17日以内出荷
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)300
全長(mm)335
質量(kg)0.95
高さ(mm)37
口金1/4PT
コレットチャック寸法(mm)6
騒音レベル(dB(A))86
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
ハウジングケースはアルミです。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)157
質量(g)600
外径(Φmm)40
空気圧力(MPa)0.4~0.65
排気口後方
1台
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
アルミハウジング。前方排気のため本体にエアーカプラが直付けできます。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)140
質量(g)600
外径(Φmm)40
空気圧力(MPa)0.4~0.65
排気口前方
1台
¥18,980
税込¥20,878
12日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様3mmコレットは付属していないタイプです
全長(mm)120
質量(g)340
外径(Φmm)33
空気圧力(MPa)0.4~0.65
排気口後方
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)120
質量(g)340
外径(Φmm)33
空気圧力(MPa)0.4~0.65
排気口前方
1台
¥13,980
税込¥15,378
12日以内出荷
静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。ロングタイプは深い個所の作業に最適。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])28000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)207
質量(g)500
外径(Φmm)30
空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気口後方
1台
¥37,980
税込¥41,778
12日以内出荷
静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])30000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)155
質量(g)390
外径(Φmm)30
空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気口後方
1台
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
静音ロータリーエアーモーターを採用。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、4mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])30000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)155
質量(g)390
外径(Φmm)30
空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気口後方
1台
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
重研削向けのストレートグラインダーです。
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)300
全長(mm)180
質量(kg)0.62
高さ(mm)37
口金1/4PT
騒音値(dB)86
コレット径(Φmm)6
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
重研削向けのストレートグラインダーです。
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)300
全長(mm)163
質量(kg)0.6
高さ(mm)37
口金1/4PT
騒音値(dB)86
コレット径(Φmm)6
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。