エアストレートグラインダー :「エアプラグ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル 全長(mm)346 サイズインレット:NPT 1/4 寸法砥石:6Φ軸付き 全高(mm)48 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 騒音値(dB)83.5A 空気消費量(m3/min)0.373 スロットル方式レバー 軸(mm)6コレット 振動2.86m/s2 排気方向側方
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付
付属品エアープラグ、エアーツールオイル サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)67 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.833 スロットル方式レバー 軸(mm)6コレット 排気方向後方
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久性の高品質ギア使用。スピンドルトップボタン付き
付属品エアープラグ、エアーツールオイル 全長(mm)285 質量(kg)2.04 サイズインレット:NPT 1/4 寸法砥石:125×6×22 全高(mm)全高95 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 騒音値(dB)85.5A 空気消費量(m3/min)0.883 スロットル方式レバータイプ 振動7.56m/s2 排気方向側方
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

付属品エアープラグ、エアーツールオイル 全長(mm)307 サイズインレット:NPT 1/4 寸法砥石:6Φ軸付き 全高(mm)67 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 騒音値(dB)83A 空気消費量(m3/min)0.753 スロットル方式レバー 軸(mm)6コレット 振動2.66m/s3 排気方向後方
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット採用。ワイプホースAssy付。高耐久タイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル サイズインレット:NPT 1/4 寸法砥石:6Φ軸付き 騒音値(dB)77.5A 軸(mm)6コレット 排気方向後方
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速研削型 。セーフティレバー付 。後方排気式
ホース内径(Φmm)6.5 コレットサイズ(mm)3 コンプレッサー(kW)2.2
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆落とし、足つけ作業や車のステッカーはがしに。 。セーフティレバー付。 。ゴムカバー付。
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本 全長(mm)217 質量(kg)0.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)88/(99)A 空気消費量(m3/min)0.713 コレットサイズ(mm)3 振動4.9/0.9m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります