絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 20000(1)
  • 22000(2)
  • 24000(1)
  • 25000(1)
  • 30000(2)
  • 33000(1)
  • 35000(3)
  • 48000(1)
  • 54000(1)
  • 56000(2)
  • 57000(1)
  • 60000(3)
  • 65000(2)
ホース取付口
  • 1/4
  • その他(11)
空気消費量(m3/min)
  • 0.1(1)
  • 0.17(1)
  • 0.18(2)
  • 0.198(2)
  • 0.2(1)
  • 0.25(2)
  • 0.3(1)
  • 0.45(2)
  • 0.51(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ウシオ(UHT)(4)
  • ムラキ(3)
  • YoshidaTools(3)
  • 不二空機(2)
  • ベッセル(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • スーパーツール(1)
  • ツボサン(1)
  • TRUSCO(1)
  • ユタニ(1)
  • Axel(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクログラインダーとは、細かい部分のバリをとるなどの仕上げに使う機器です。エアー式、モーター式とあります。マイクログラインダーの形状はペン形状。精密作業をするためには本体の持ちやすさが重要なファクタです。振動吸収タイプや回転調節機能付きなどそれぞれの機能がありますので必要に応じて選択しましょう。マイクログラインダーの先端はストレート型とアングル型があります。アングル型は接地面が大きく取れますので、わりと大きな研磨向きです。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
22000(2)
30000(2)
33000(1)
35000(3)
48000(1)
54000(1)
56000(2)
57000(1)
60000(3)
65000(2)
エアーマイクログラインダー モノタロウエアーマイクログラインダーモノタロウ(43件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000空気消費量(L/min)198空気接続口1/4付属品1/4カプラー全長(mm)136質量(g)250使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)3取扱説明書(1.3MB)
エアーマイクログラインダーセット モノタロウエアーマイクログラインダーセットモノタロウ(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1セット
当日出荷
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000空気消費量(L/min)198空気接続口1/4付属品1/4カプラー×1個、スパナ×2個、オイル差し×1個、砥石×10個全長(mm)136質量(g)250使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)3取扱説明書(2.8MB)
ベビーグラインダー(精密研磨・研削用6mm軸) YoshidaToolsベビーグラインダー(精密研磨・研削用6mm軸)YoshidaTools(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど無負荷回転速度(min-1[r.p.m])22000ねじ寸法RC1/4(ホース口金)付属品カプラプラグNL-22PMコレットサイズ(mm)6最大外径(mm)37推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.47(無負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクログラインダー AxelマイクログラインダーAxel(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。 チャッキングはストップレンチ方式。 丸型ハウジングにて軽量です。
用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など回転数(min-1[r.p.m])54000空気消費量(m3/min)0.2ホース接続口(エア源側)カプラ1/4仕様パッケージケース付、排気方法/後方付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)全長(mm)137質量(g)110外径(Φmm)15空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3チャッキング径3mm
マイクロエアーグラインダー スーパーツールマイクロエアーグラインダースーパーツール(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4排気方式後方供給空気圧力(MPa)0.6
ターボラップ リニヤ ウシオ(UHT)ターボラップ リニヤウシオ(UHT)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。直線往復軌道は、特に狭い場所やコーナー際、精密部品等の研磨に威力を発揮。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。 貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。本体質量(g)180寸法(mm)218質量(g)180排気方式後方ホース接続径PT 1/4
マイクロハンドツール ウシオ(UHT)マイクロハンドツールウシオ(UHT)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。 精密ですばやい仕上げ。 振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。 長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用タイプストレートタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])65000本体質量(g)130使用空気圧力(MPa)0.4セット内容MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り全長(mm)143切替方式コントロールグリップバルブ空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸3mmホース接続径PT 1/4
ベビーグラインダー(精密研磨・研削用3mm軸) YoshidaToolsベビーグラインダー(精密研磨・研削用3mm軸)YoshidaTools
17,980税込19,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-13シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-13S-1F、YG-13F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど無負荷回転速度(min-1[r.p.m])30000ねじ寸法(ホース口金)RC1/4付属品カプラプラグNL-22PMコレットサイズ(mm)3最大外径(mm)33推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロエアグラインダ(マッハモーター) ムラキマイクロエアグラインダ(マッハモーター)ムラキ
42,980税込47,278
1台
当日出荷
超小型でわずか140gの軽さ、使い易く長時間の使用でも疲れません。 60000r.p.m.の超高速回転で素晴らしい切削効果。 MR超硬バー・JICOMAXダイヤバー等使用にあわせご利用できます。 精密設計のベーンモータは安定した性能を長時間にわたり維持。 数々のアイデア、合理化により超低価格を実現。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工、研削加工。 溶接後の面仕上げ。全長(mm)144質量(g)140最高回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(L/minANR)180付属品エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース/1本ピンツール(Φ3mm)/1本片口スパナ(8mm用)/1本トラスコ品番106-6846チャッキング能力(mm)Φ3スロットル方式ON⇔OFFバルブ供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)ホース接続口(エア源側)R1/4排気方式後方
超高速ペンシルグラインダ 不二空機超高速ペンシルグラインダ不二空機
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
高精度、高速回転、持ちやすさが生み出す「ムラ」のない仕上げ面です。 金型加工の仕上げや修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
用途金型加工の仕上げや修正、彫刻などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.17ホース取付口Rc1/4トラスコ品番124-7476全長(mm)153使用工具先端/軸径3mm(砥石)チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方
ペンシルグラインダー YoshidaToolsペンシルグラインダーYoshidaTools
24,980税込27,478
1台
当日出荷
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています 芯ブレを極力少なくした本体にかかる振動を低減しました
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど無負荷回転速度(min-1[r.p.m])60000ねじ寸法(ホース口金)1/4-28UNF付属品カプラプラグNL-22PFF、9Hex、8Hexスパナ(各1)、排気ホース35cm(1)、給気ホース135cm(1)、ラバープロテクタ(1)全長(mm)150質量(kg)0.11ハンドルロール方式コレットサイズ(mm)3推奨ホース径(mm)4空気消費量(Nm3/min)(最大)0.18外径(mm)(最大)16排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーグラインダペンシル型 ユタニベビーグラインダペンシル型ユタニ
38,980税込42,878
1台
当日出荷
レバー式とグリップハンドル式があります。 軸付砥石、ロータリーバーが使用できます。
用途金型の仕上げ作業。チャック内径(Φmm)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.59
ミゼットグラインダストレート型 ヨコタ工業ミゼットグラインダストレート型ヨコタ工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
小型・軽量のグラインダーです。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4トラスコ品番176-9308全長(mm)185質量(kg)0.55チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向前方
エアーマイクログラインダー ベッセルエアーマイクログラインダーベッセル
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4トラスコ品番209-7869全長(mm)183質量(g)305チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
ニューモータ ムラキニューモータムラキ
53,980税込59,378
1台
当日出荷
人間工学を追求した握りやすく軽いボディグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精度なコレットチャックで回転時の振れが少なく、微細加工ができます。また、ロータリーバーや砥石などの刃具の寿命も大幅に延びます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモータは安定した性能を長期間にわたり維持します。フローコントロールバルブ採用の無段変速スロットルなので先端工具に最適の回転数が選べます。
用途ダイキャスト金型、鋳造金型、プレス金型、プラスチック金型の精密仕上バリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面の加工、板金溶接の後処理木材、石、プラスチックなどの切削加工、工作機械に取付けての研削加工全長(mm)173最高回転数(min-1[r.p.m])35000トラスコ品番107-1475セット内容本体1台エアホースΦ8(内径)×Φ14(外径)×2m(長さ)コレットΦ3・Φ6用各1個ボックススパナ・両口スパナ各1個取扱説明書質量(g)280本体質量(g)280チャッキング能力(mm)Φ3・Φ6スロットル方式フローコントロールバルブホース接続口(エア源側)R1/4空気消費量(NL/min)250排気方式前方
高速ベビーグラインダ 後方排気型 不二空機高速ベビーグラインダ 後方排気型不二空機
39,980税込43,978
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。高耐久性です。内製修理にやさしい設計です。手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000ホース取付口Rc1/4軸径(Φmm)【先端工具】6(砥石)チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5排気方向後方
エアーファイル ボディ ツボサンエアーファイル ボディツボサン
39,980税込43,978
1台
当日出荷
用途金型および精密部品の研磨加工に空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4セット内容専用六角レンチ、クイックカプラー、ヤスリ(TAF-W12)使用空気圧力(MPa)0.6取付最大軸径(Φmm)6(5使用可能)
エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用) ベッセルエアマイクログラインダー(平面研削・研磨用)ベッセル
46,980税込51,678
1台
当日出荷から翌日出荷
長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。 研削粉が飛散しない後方排気方式です。
用途平面研削・研磨用。 カッターマック除去などの各種平滑研削。 鏡面仕上げなど。適合砥石サイズ30mm(M5×0.75)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.6
ターボラップ スイング ウシオ(UHT)ターボラップ スイングウシオ(UHT)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。過去の首振り軌道に比べ、スムーズな新発想の楕円スイング方式を採用。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。本体質量(g)180寸法(mm)218質量(g)180排気方式後方ホース接続径PT 1/4
エアマイクログラインダー TRUSCOエアマイクログラインダーTRUSCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
6mm軸の工具が使用可能です。超硬ロータリーバーは8mm、 軸付砥石は13mmまで使用可能です。付属の3mmコレットを使用して3mm軸の工具が使用可能です。金型などの仕上げ研磨に最適です。ホース1M装着
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業に。各種金型の精密仕上げに。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。付属品カップリング、3mmコレット、ホース1M、ホース1Mトラスコ品番256-6790全長(mm)146高さ(mm)26無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000砥石径(Φmm)適合:13チャック内径(Φmm)6空気消費量(L/min)180使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)75空気消費量(m3/min)0.18排気方式後方ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6アズワン品番65-2053-84コレット径(Φmm)内径:6口金寸法(mm)1/4
ミゼットグラインダストレート型 ヨコタ工業ミゼットグラインダストレート型ヨコタ工業
37,980税込41,778
1台
当日出荷
小型・軽量のグラインダーです。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])33000空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向前方
エコゼムモータ ムラキエコゼムモータムラキ
41,980税込46,178
1台
当日出荷
小型軽量化を追求、超軽量100gを実現しました。 エア消費量40%削減(メーカー比較)、環境対応商品として推奨します。 強制給油システムにより過酷な条件下でも長寿命を実現しました。 標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、さらに振動を吸収し疲労を軽減します。
用途金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。 木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。無負荷回転数(min-1[r.p.m])48000空気消費量(m3/min)0.1ホース取付口R1/4トラスコ品番288-3775全長(mm)137質量(g)100チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4スロットル方式ON/OFFバルブ排気方向後方
FXグラインダー ウシオ(UHT)FXグラインダーウシオ(UHT)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
セルフリペアを実現する主要部品のモジュール化。マイクログラインダーの伝統を受け継ぐ高性能エアーモーター「エンジンパック」を搭載。ロケット部分にも使われる特殊樹脂グリップは振動を吸収し冷却、発熱の断熱効果を高めます。今までにない軽量化を実現。長時間作業にも疲れません。
最高回転数(min-1[r.p.m])65000本体質量(g)78トラスコ品番807-1383質量(g)78切替方式コントロールグリップバルブ供給空気圧力(MPa)0.5空気消費量(NL/min)90排気方式後方シャンク軸3mmホース接続径PT 1/4

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

マイクログラインダー