マイクログラインダーとは、細かい部分のバリをとるなどの仕上げに使う機器です。エアー式、モーター式とあります。マイクログラインダーの形状はペン形状。精密作業をするためには本体の持ちやすさが重要なファクタです。振動吸収タイプや回転調節機能付きなどそれぞれの機能がありますので必要に応じて選択しましょう。マイクログラインダーの先端はストレート型とアングル型があります。アングル型は接地面が大きく取れますので、わりと大きな研磨向きです。
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
1000~20000(16)
15000(7)
20000(11)
25000(5)
30000(12)
35000(11)
40000(26)
50000(7)
60000(17)
65000
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途精密研削用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000
空気消費量(L/min)120
付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付砥石1個、軸付ホイル2個、バフ6枚
全長(mm)165
質量(g)130
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
先端角度ストレート
コレットサイズ(mm)3
使用エアーホース内径(Φmm)5
接続径空気:6Φmm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.8MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。
チャック内径(Φmm)3.0
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
ホース取付口クイックジョイント
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。
精密ですばやい仕上げ。
振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。
長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用
タイプストレートタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])65000
本体質量(g)130
使用空気圧力(MPa)0.4
セット内容MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り
全長(mm)143
切替方式コントロールグリップバルブ
空気消費量(NL/min)120
排気方式後方
シャンク軸3mm
ホース接続径PT 1/4
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
ホース取付口クイックジョイント
トラスコ品番807-1389
全長(mm)160.5
質量(g)130
チャック内径(Φmm)3.175(1/8in)
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
空気圧力0.4MPaで55000rpm、空気圧力0.6MPaで65000rpmを実現した高性能モーターを採用しています。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
ラバースリーブの採用で、熱や振動を遮断します。
用途金型の研磨、精密部品加工、バリ取り。
チャック内径(Φmm)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ホース取付口クイックジョイント
排気方向後方
全長(mm)160.5
質量(g)130
トラスコ品番293-2385
セット内容MSG-3BSPLUST本体、ホイル型ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1枚)取付金具付、軸付ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1本)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
研削材ピンクアランダム(PA)を使用した一般研削用軸付砥石です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
適合マイクロエアグラインダーTMAG10SN専用軸付砥石
トラスコ品番818-7022
長さ(mm)12
粒度80
質量(g)4
全長(m)42
軸径×軸長(mm)3×42
外径(Φmm)10
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000
空気消費量(L/min)33
全長(mm)約1.5(ホース込)
最高使用圧力(MPa)0.62
適合軸(mm)3
使用ホース内径(Φmm)(最小)5
使用カプラープラグRc1/4
コレットチャック寸法(Φmm)3
取扱説明書(0.41MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
セルフリペアを実現する主要部品のモジュール化。マイクログラインダーの伝統を受け継ぐ高性能エアーモーター「エンジンパック」を搭載。ロケット部分にも使われる特殊樹脂グリップは振動を吸収し冷却、発熱の断熱効果を高めます。今までにない軽量化を実現。長時間作業にも疲れません。
最高回転数(min-1[r.p.m])65000
本体質量(g)78
トラスコ品番807-1383
質量(g)78
切替方式コントロールグリップバルブ
供給空気圧力(MPa)0.5
空気消費量(NL/min)90
排気方式後方
シャンク軸3mm
ホース接続径PT 1/4
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。